Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Panzano 50, Pflanzgefäß/Blumentopf/Pflanzkübel, rund, aus Kunststoff Farbe: Stony Grey, 48 cm Durchmesser, 40,3 cm hoch, 68 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CRQVX-62824
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     62824
EAN/GTIN:
     4033083628249
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf

Panzano besticht durch den authentischem Beton-Look: Mit Stämmchen, kleinen Sträuchern (wie z.B. Ilex) oder edlen Gräsern bepflanzt steht das hochwertige Pflanzgefäß für moderne Gestaltung Ihres Außenbereichs.


-Blumenkübel aus hochwertigem Kunststoff in Zylinderform für deinen Außenbereich - Dickwandiges Design – authentische Beton-Optik

-Maße: Durchmesser oben innen: 47,2 cm, oben außen: 48 cm, Höhe: 40,3 cm, Gewicht: ca.2600 g

-For you Made in Germany – Für dich hergestellt in Deutschland aus hochwertigem Kunststoff mit 10 Jahren Garantie.>/p>-Das dickwandige Pflanzgefäß aus hochwertigem Kunststoff in trendiger Beton-Optik bietet Raum für individuelle Bepflanzungs-Ideen

-Frostfest, UV-beständig, recyclingfähig
Weitere Informationen:
Länge außen:
48,00 cm
Breite außen:
48,00 cm
Höhe außen:
40,30 cm
Gewicht:
2,6000 kg
Durchmesser außen:
48,0 cm
Grundfarbe:
Grau
Form:
130
Volumen:
68,00
Liter:
Material Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Blumentopf, Blumentöpfe, Übertopf, blumentopf kunststoff rund, übertopf grau, scheurich übertopf, Outdoortopf, Kunststofftopf, Außenpflanzgefäß, Außengefäß, Outdoor, Kunststoffblumentopf, Kunststoffpflanzkübel, leichte Pflanzgefäße, Balkontopf, Pflanzgefäß für Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.