Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Barceo 30, Pflanzgefäß/Blumentopf/Pflanzenkübel, rund, aus Kunststoff Farbe: Stony Black, 29 cm Durchmesser, 22 cm hoch, 9,5 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CRQVX-63202
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     63202
EAN/GTIN:
     4033083632024
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf

Barceo überzeugt durch sein natürliches Design: Die aufwendige Oberflächenstruktur erinnert an Baumrinde und lädt dazu ein, weitere Naturmaterialien auf die Terrasse und auf den Balkon zu bringen. Die Pflanzgefäß-Serie bestehend aus klassischen Gefäßen, Hochgefäßen und Pflanzschalen (rund und oval) bringt authentische Akzente in den Outdoor-Bereich. Fehlen nur noch Ihre Lieblingspflanzen - und die entspannende grüne Oase ist perfekt.


-Pflanzgefäß aus hochwertigem GARDURO Kunststoff für den Außenbereich. Die aufwendige Oberflächenstruktur erinnert an Baumrinde - das Must-have für alle, die natürliche Designs lieben.

-Maße: Durchmesser oben innen: 25 cm, oben außen: 29 cm, Höhe: 22 cm, Gewicht: ca.760 g

-For you Made in Germany – Für dich hergestellt in Deutschland aus hochwertigem GARDURO Kunststoff mit hohem Recyclingmaterial-Anteil. Wir geben 10 Jahre Garantie auf alle GARDURO Pflanzgefäße.>/p>-Barceo kannst du flexibel drinnen oder draußen nutzen: Für das Wasserablaufloch wird ein patentierter Verschluss mitgeliefert („parkt“ im Gefäßboden).

-Frostfest, UV-beständig, recyclingfähig
Weitere Informationen:
Länge außen:
29,00 cm
Breite außen:
29,00 cm
Höhe außen:
22,00 cm
Gewicht:
0,7600 kg
Durchmesser außen:
29,0 cm
Grundfarbe:
Schwarz
Form:
295
Volumen:
9,50
Liter:
Material Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Blumentopf, Blumentöpfe, Übertopf, übertopf schwarz, scheurich übertopf, blumenkübel, Outdoortopf, Kunststofftopf, Außenpflanzgefäß, Außengefäß, Outdoor, Kunststoffblumentopf, Kunststoffpflanzkübel, leichte Pflanzgefäße, Balkontopf, Pflanzgefäß für Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.