Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Muretto 40, Pflanzgefäß/Blumentopf/Pflanzkübel, viereckig, aus Kunststoff Farbe: Stony Grey, 37,5 cm Durchmesser, 33 cm hoch, 44 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     CRQVX-64452
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     64452
EAN/GTIN:
     4033083644522
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf

Muretto von Scheurich Mit seinen individuellen Look, der an schönes, altes Mauerwerk erinnert, bringt Muretto besonderen Retro-Charme in den Garten, auf die Terrasse und den Balkon. Ausgestattet mit einem Wasserablaufloch im Gefäßboden, inklusive passendem Verschluss, lassen die viereckigen Pflanzgefäße viel Raum für eigene Bepflanzungsideen. Auch als Hochgefäße Muretto High mit integriertem Pflanzeinsatz erhältlich.


-Quadratischer Blumenkübel aus hochwertigem Kunststoff für deinen Außenbereich - Dickwandiges Design – einzigartiger Mauerwerk-Look

-Maße: Durchmesser oben innen: 32,8 cm, oben außen: 37,5 cm, Höhe: 33 cm, Gewicht: ca.2100 g

-For you Made in Germany – Für dich hergestellt in Deutschland aus hochwertigem GARDURO Kunststoff mit hohem Recyclingmaterial-Anteil. Wir geben 10 Jahre Garantie auf alle GARDURO Pflanzgefäße.>/p>-Das dickwandige und dadurch stabile Pflanzgefäß kannst du flexibel drinnen oder draußen nutzen: Für den integrierten Wasserablauf wird ein patentierter Verschluss mitgeliefert („parkt“ im Gefäßboden)

-Frostfest, UV-beständig, recyclingfähig
Weitere Informationen:
Länge außen:
37,50 cm
Breite außen:
37,50 cm
Höhe außen:
33,00 cm
Gewicht:
2,1000 kg
Durchmesser außen:
37,5 cm
Grundfarbe:
Grau
Form:
246
Volumen:
44,00
Liter:
Material Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Blumentopf, Blumentöpfe, Übertopf, scheurich blumentopf grau, übertopf grau, scheurich übertopf, Outdoortopf, Kunststofftopf, Außenpflanzgefäß, Außengefäß, Outdoor, Kunststoffblumentopf, Kunststoffpflanzkübel, leichte Pflanzgefäße, Balkontopf, Pflanzgefäß für Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.