Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Purista+ 40, Pflanzgefäß/Pflanzkübel, rund, aus Kunststoff Farbe: Carbon, 36,6 cm Durchmesser, 32,3 cm hoch, 21 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     CRQVX-64631
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     64631
EAN/GTIN:
     4033083646311
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Übertopf

Bei Purista+ ist der Name Programm: Ohne Schnörkel, dafür zeitlos schön, absolut wertig, weil dickwandig, bietet Purista auch größeren Pflanzen Platz. Das "Plus" im Namen bedeutet: Purista+ verfügt über einen Bewässerungseinsatz und einem integrierten Wasserablauf im Gefäßboden. Der passende Verschluss ist auch dabei, so dass Purista+ mit Pflanze im Winter nach drinnen umziehen kann. Das Pflanzgefäß wird aus CERTURO, einem hochwertigen Kunststoff mit hohem Recyclingmaterial-Anteil, hergestellt - und liegt damit voll im Trend: Nachhaltige Produkte von bester Qualität, die lange schön aussehen im Garten, auf Terrasse und Balkon.


-Pflanzgefäß aus hochwertigem Kunststoff, dickwandig, wertig, mit trendigen Rillen im oberen Rand. Bewässerungseinsatz und Ablaufloch versorgen und schützen deine Pflanzen in deinem Wohn- und Außenbereich.

-Maße: Durchmesser oben innen: 35,2 cm, oben außen: 36,6 cm, Höhe: 32,3 cm, Gewicht: ca.2000 g

-For you Made in Germany – Für dich hergestellt in Deutschland aus hochwertigem CERTURO Kunststoff mit bis zu 98% Recyclingmaterial-Anteil. Wir geben 8 Jahre Garantie auf alle CERTURO Pflanzgefäße.>/p>-Das dickwandige und damit besonders stabile Pflanzgefäß aus hochwertigem Kunststoff in zeitlos schöner Form bietet auch größeren Pflanzen Platz. Mit Bewässerungseinsatz und integriertem Wasserüberlauf für optimale Wasserversorgung deiner Pflanze. Verschluss für Überlauf inklusive.

-Frostfest, UV-beständig, recyclingfähig
Weitere Informationen:
Länge außen:
36,60 cm
Breite außen:
36,60 cm
Höhe außen:
32,30 cm
Gewicht:
2,0000 kg
Durchmesser außen:
36,6 cm
Grundfarbe:
Grau
Form:
265
Volumen:
21,00
Liter:
Material Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: scheurich übertopf, blumenkübel, Outdoortopf, Kunststofftopf, Außenpflanzgefäß, Außengefäß, Outdoor, Kunststoffblumentopf, Kunststoffpflanzkübel, leichte Pflanzgefäße, Balkontopf, Pflanzgefäß für Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.