Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Linetto High 54, Hochgefäß/Blumentopf/Pflanzkübel, rund, aus Kunststoff Farbe: Stony Grey, 38,6 cm Durchmesser, 53,9 cm hoch, 50 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CRQVX-66656
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     66656
EAN/GTIN:
     4033083666562
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf

Linetto von Scheurich Die neue Kunststoff-Pflanzgefäß Serie Linetto verbindet modernen Lifestyle mit natürlichen Elementen: Von unserer Indoor Keramik-Serie Solido Linea inspiriert, sorgt das Rillenprofil für einen handwerklichen Ausdruck - gleichzeitig stehen die dickwandige Machart und klassischen Steinfarben Stony Black und Stony Grey für schlichte Eleganz. Linetto ist als klassisches Gefäß und als Hochgefäß erhältlich.


-Rundes dickwandiges Hochgefäß mit vertikalen Rillen für den modern-natürlichen Look in deinem Garten, auf deiner Terrasse und am Hauseingang

-Maße: Durchmesser oben innen: 33 cm, oben außen: 38,6 cm, Höhe: 53,9 cm, Gewicht: ca.2700 g

-For you Made in Germany – Für dich hergestellt in Deutschland aus hochwertigem GARDURO Kunststoff mit hohem Recyclingmaterial-Anteil. Wir geben 10 Jahre Garantie auf alle GARDURO Pflanzgefäße.>/p>-Das dickwandige Hochgefäß aus hochwertigem Kunststoff überzeugt mit verspielt anmutenden Rillen und einem modernen, natürlichen Auftritt.

-Frostfest, UV-beständig, recyclingfähig
Weitere Informationen:
Länge außen:
38,60 cm
Breite außen:
38,60 cm
Höhe außen:
53,90 cm
Gewicht:
2,7000 kg
Durchmesser außen:
38,6 cm
Grundfarbe:
Grau
Form:
260
Volumen:
50,00
Liter:
Material Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Blumentopf, Blumentöpfe, Übertopf, blumentopf kunststoff rund, übertopf grau, scheurich übertopf, Outdoortopf, Kunststofftopf, Außenpflanzgefäß, Außengefäß, Outdoor, Kunststoffblumentopf, Kunststoffpflanzkübel, leichte Pflanzgefäße, Balkontopf, Pflanzgefäß für Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.