Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Evolo PLUS, 10 Fächer, 1850x600x500mm, 3020/3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Evolo PLUS, 10 Fächer, 1850x600x500mm
C+P Schließfachschrank Evolo PLUS, 10 Fächer, 1850x600x500mm
C+P Schließfachschrank Evolo PLUS, 10 Fächer, 1850x600x500mm
C+P Schließfachschrank Evolo PLUS, 10 Fächer, 1850x600x500mm
C+P Schließfachschrank Evolo PLUS, 10 Fächer, 1850x600x500mm
C+P Schließfachschrank Evolo PLUS, 10 Fächer, 1850x600x500mm
C+P Logo
German-Quality
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
C+P Schließfachschrank Evolo PLUS, 10 Fächer, 1850x600x500mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-049000-205|S10025
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     049000-205|S10025
EAN/GTIN:
     4068192003496
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank Evolo PLUS, 2 Abteile mit je 5 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, geschlossene und abgeschrägte Seitenprofile für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, geeignet für verdeckte Kabelführung, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Tür(en) rechts angeschlagen, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, 10 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 3020 Verkehrsrot, Türen Stahl: RAL 3020 Verkehrsrot

Produktvorteile:

  • Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschrankes
  • Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
  • Praktische Fächerschränke zum Wegschließen persönlicher Dinge, für mehr Ordnung und Sicherheit
  • Langlebiger Stahlkorpus mit Inneneckschräge je Fach zur leichten Entnahme des Schrankinhaltes (auch als Kabelkanal nutzbar)
Weitere Informationen:
Breite:
300 | 600 MMT
EAN Code:
4068192003496
Höhe:
1850 | 1850 MMT
Masse:
43.7
Tiefe:
500 | 500 MMT
Gewicht:
43.7 KGM
Farbe Korpus:
RAL 3020 Verkehrsrot
Farbe Front:
RAL 3020 Verkehrsrot
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Fächer:
10
Abteilbreite:
300
Eignung Wandmontage:
Ja
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
90 DD
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Unterbau:
Bodengleiter
Niveauregulierung:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
25
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Schließkreis:
bis 1000
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Kippmaß:
1916 MMT
Innenhöhe Gefach oben:
365 MMT
Innenhöhe Gefach sonstige:
349 MMT
Innenhöhe Gefach unten:
367 MMT
Innenbreite sonstige:
298 MMT
Innentiefe:
477 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
327 MMT
Durchlassmaß Tür (Breite):
240 MMT
Versandart:
per LKW
Anlieferzustand:
montiert
Serie:
Evolo PLUS
ZolltarifNr_DE:
94031091
Ursprungsland:
DE
Marke:
Evolo PLUS
Artikelkurztext:
Schließfachschrank
Garantie:
10 Jahre
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Schließfachspind, Schließfach-Spind, Fächer-Spind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 506,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,08*
€ 747,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,63*
€ 720,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 599,46*
€ 713,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,88*
€ 682,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,54*
€ 667,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,30*
€ 602,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-715|
ab € 5,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-742|
ab € 3,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-34060|
ab € 18,96*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-738|
ab € 146,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-741|
ab € 131,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10000
ab € 56,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10001
ab € 57,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10002
ab € 56,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.