Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Gerätehausausstattung
>
Feuerwehrschrank
>
Artikel
C+P Feuerwehrspind Youngster, 1 Abteil, H1530B300T500mm, 3000/3000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CUAZP-0490015-10|S10008
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
0490015-10|S10008
EAN/GTIN:
4066681359017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
feuerwehrschrank ral3000
Feuerwehrspind Youngster, 1 Abteil, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, glatt auskehrbar, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, 1 Wertfachtür, 1 seitliche Multifunktions-Hakenleiste mit je 3 verschiebbaren Edelstahlhaken für Sicherheitsgurt, Rettungsleine u.ä., 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 1 Helmhalter aus Kunststoff auf dem Schrankdach, klappbar, Kunststoff-Füße, Set bestehend aus 4 Stück, Maße (H x B x T): 1530 x 300 x 500 mm, Korpus: RAL 3000 feuerrot, Türen: RAL 3000 feuerrot, Füße: RAL 7021 Schwarzgrau
Produktvorteile:
Klappbarer Helmhalter zur schnellen und problemlosen Entnahme im Einsatzfall
Schrankfüße aus stabilem Kunststoff für erhöhten Korrosionsschutz des Schrankes
Praxisgerechte Beschaffenheit für die Anforderungen der Jugendfeuerwehr
Weitere Informationen:
Breite:
300 | 300 MMT
EAN Code:
4066681359017
Höhe:
1530 | 1530 MMT
Masse:
18.89
Tiefe:
477 | 500 MMT
Serie:
Evolo PLUS Feuerwehr
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schließkreis:
bis 1000
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Befestigung Beschriftung:
eingeprägt
Garderobenstange:
fixiert
Profil Garderobenstange:
oval
Material Garderobenstange:
Kunststoff
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Hakenleiste:
fixiert
Ablageboden:
fixiert
Anzahl Garderobenhaken/Person:
3
Profil Hakenleisten:
oval
Material Hakenleiste:
Kunststoff
Anzahl Haken/Hakenleiste:
3
Material Haken (Hakenleiste):
Edelstahl
Farbe Füße:
Schwarz | RAL 7021 Schwarzgrau
Unterbau:
Füße
Höhe Unterbau:
100 MMT
Material Unterbau:
Kunststoff
Ausführung Front:
offen / mit Wertfach
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite:
300
Eignung Wandmontage:
Ja
Ausführung Helmhalter:
klappbar
Material Helmhalter:
Kunststoff
Farbe Front:
RAL 3000 feuerrot
Farbe Korpus:
RAL 3000 feuerrot
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
18.89 KGM
Artikelkurztext:
Feuerwehrspind
Marke:
Evolo PLUS Feuerwehr
Durchlassmaß Tür (Breite):
240 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
327 MMT
Innenhöhe Gefach oben:
365 MMT
Innenhöhe Gefach unten:
1101 MMT
Garderobenhöhe:
1005 MMT
Innenbreite sonstige:
298 MMT
Innenhöhe gesamt:
1467 MMT
Innentiefe:
477 MMT
Kippmaß:
1610 MMT
Wertfach Breite:
299 MMT
Wertfach Höhe:
365 MMT
Wertfach Tiefe:
477 MMT
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94032080
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Umkleide und Schließfächer
>
Feuerwehrspinde
>
Evolo PLUS Feuerwehr
Weitere Suchbegriffe:
feuerwehr schrank
,
feuerwehrschrank 300mm
,
Feuerwehrgarderobe
,
Garderobe-Feuerwehr
,
Einsatzspind
,
Rettungsdienste-Spind
,
Einsatzkräfte-Spind
,
PSA-Schrank
,
PSA-Spind
,
PSA-Spinde
,
PSA-Schränke
,
Garderobenschrank
,
Garderobenschränke
,
Spind
,
Spinde
,
Spint
,
Spinte
,
Umkleidespind
,
Umkleidespinde
,
Kleiderspind
,
Kleiderspinde
,
Umkleideschrank
,
Umkleideschränke
,
Kleiderschrank
,
Kleiderschränke
,
Spindschrank
,
Spindschränke
,
Aufbewahrungsschrank
,
Aufbewahrungsschränke
,
Garderobe
,
Garderoben
,
Fächerschrank
,
Fächerschränke
,
Schließfachschrank
,
Schließfachschränke
,
Wertfachschrank
,
Wertfachschränke
,
Stahlschrank
,
Stahlspind
,
Stahl-Schrank
,
Stahl-Spind
,
Metallschrank
,
Metallspind
,
Metall-Schrank
,
Metall-Spind
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 259,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,02*
€ 391,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,79*
€ 374,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 312,14*
€ 371,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,90*
€ 339,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,67*
€ 336,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,25*
€ 308,51
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Niveauregulierungs-Set für Füße
C+P Möbelsysteme
049015-26|
ab € 8,38*
Zubehör
C+P Niveauregulierungs-Set für Korpus
C+P Möbelsysteme
049015-261|
ab € 8,38*
Zubehör
C+P Winkelschiene aus Alu für Wandaufhängung
C+P Möbelsysteme
049015-3403|
ab € 15,40*
Zubehör
C+P Trennwand aus transparentem Kunststoff
C+P Möbelsysteme
049015-705|
ab € 32,54*
Zubehör
C+P Schuhschale aus Kunststoff, herausnehmbar, Farbe: Schwarz
C+P Möbelsysteme
08000-7072|
ab € 8,29*
Zubehör
C+P Kleiderbügel mit Hotelstift
C+P Möbelsysteme
08078-714|
ab € 17,24*
Zubehör
C+P Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen