Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Feuerwehrspind Youngster, 3 Abteile, H1530B300T500mm, 7016/7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Feuerwehrspind YOUNGSTER, 3 Abteile, H1530B300T500mm
C+P Feuerwehrspind YOUNGSTER, 3 Abteile, H1530B300T500mm
C+P Feuerwehrspind YOUNGSTER, 3 Abteile, H1530B300T500mm
C+P Feuerwehrspind YOUNGSTER, 3 Abteile, H1530B300T500mm
C+P Feuerwehrspind YOUNGSTER, 3 Abteile, H1530B300T500mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
C+P Feuerwehrspind YOUNGSTER, 3 Abteile, H1530B300T500mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-0490015-30|S10001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0490015-30|S10001
EAN/GTIN:
     4066681359185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
Helmhalter
Feuerwehrspind Youngster, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, glatt auskehrbar, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, 3 Wertfachtüren, 3 seitliche Multifunktions-Hakenleisten mit je 3 verschiebbaren Edelstahlhaken für Sicherheitsgurt, Rettungsleine u.ä., 3 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1530 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

  • Praxisgerechte Beschaffenheit für die Anforderungen der Jugendfeuerwehr
Weitere Informationen:
Breite:
300 | 900 MMT
EAN Code:
4066681359185
Höhe:
1530 | 1530 MMT
Masse:
40.53
Tiefe:
477 | 500 MMT
Serie:
Evolo PLUS Feuerwehr
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schließkreis:
bis 1000
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Befestigung Beschriftung:
eingeprägt
Garderobenstange:
fixiert
Profil Garderobenstange:
oval
Material Garderobenstange:
Kunststoff
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Hakenleiste:
fixiert
Ablageboden:
fixiert
Anzahl Garderobenhaken/Person:
3
Profil Hakenleisten:
oval
Material Hakenleiste:
Kunststoff
Anzahl Haken/Hakenleiste:
3
Material Haken (Hakenleiste):
Edelstahl
Unterbau:
Bodengleiter
Ausführung Front:
offen / mit Wertfach
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite:
300
Eignung Wandmontage:
Ja
Farbe Front:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Farbe Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
40.53 KGM
Artikelkurztext:
Feuerwehrspind
Marke:
Evolo PLUS Feuerwehr
Durchlassmaß Tür (Breite):
240 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
327 MMT
Innenhöhe Gefach oben:
365 MMT
Innenhöhe Gefach unten:
1101 MMT
Garderobenhöhe:
1005 MMT
Innenbreite sonstige:
298 MMT
Innenhöhe gesamt:
1467 MMT
Innentiefe:
477 MMT
Kippmaß:
1610 MMT
Wertfach Breite:
299 MMT
Wertfach Höhe:
365 MMT
Wertfach Tiefe:
477 MMT
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94032080
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: helmhalter, Feuerwehrgarderobe, Garderobe-Feuerwehr, Einsatzspind, Rettungsdienste-Spind, Einsatzkräfte-Spind, PSA-Schrank, PSA-Spind, PSA-Spinde, PSA-Schränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,10*
€ 654,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,26*
€ 600,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 499,10*
€ 593,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,89*
€ 552,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,21*
€ 545,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,53*
€ 524,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-714|
ab € 17,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-26|
ab € 8,35*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-261|
ab € 8,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7072|
ab € 7,96*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-705|
ab € 32,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3409|
ab € 23,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.