Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Feuerwehrspind Expert, 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Feuerwehrspind EXPERT
C+P Feuerwehrspind EXPERT
C+P Feuerwehrspind EXPERT
C+P Feuerwehrspind EXPERT
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
C+P Feuerwehrspind EXPERT
Artikel-Nr.:
     CUAZP-0491015-10|S10005
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0491015-10|S10005
EAN/GTIN:
     4066681352278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
feuerwehrschrank ral3000
Feuerwehrspind Expert, 1 Abteil, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, glatt auskehrbar, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, offenes Fach oben, 1 seitliche Multifunktions-Hakenleiste mit je 3 verschiebbaren Edelstahlhaken für Sicherheitsgurt, Rettungsleine u.ä., 1 Helmhalter aus Kunststoff auf dem Schrankdach, klappbar, Maße (H x B x T): 1850 x 300 x 500 mm, Korpus: RAL 3000 feuerrot

Produktvorteile:

  • Klappbarer Helmhalter zur schnellen und problemlosen Entnahme im Einsatzfall
  • Optimal geeignet als Einsatzschrank für Spezialbereiche wie Wasser- oder Höhenrettung
Weitere Informationen:
Breite:
300 | 300 MMT
EAN Code:
4066681352278
Höhe:
1850 | 1850 MMT
Masse:
19.51
Tiefe:
477 | 500 MMT
Serie:
Evolo PLUS Feuerwehr
Anlieferzustand:
montiert
Garderobenstange:
fixiert
Profil Garderobenstange:
oval
Material Garderobenstange:
Kunststoff
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Hakenleiste:
fixiert
Ablageboden:
fixiert
Anzahl Garderobenhaken/Person:
3
Profil Hakenleisten:
oval
Material Hakenleiste:
Kunststoff
Anzahl Haken/Hakenleiste:
3
Material Haken (Hakenleiste):
Edelstahl
Unterbau:
Bodengleiter
Ausführung Front:
offen
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite:
300
Eignung Wandmontage:
Ja
Ausführung Helmhalter:
klappbar
Material Helmhalter:
Kunststoff
Farbe Korpus:
RAL 3000 feuerrot
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
19.51 KGM
Artikelkurztext:
Feuerwehrspind
Marke:
Evolo PLUS Feuerwehr
Durchlassmaß Tür (Breite):
240 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
327 MMT
Innenhöhe Gefach oben:
365 MMT
Innenhöhe Gefach unten:
1421 MMT
Garderobenhöhe:
1325 MMT
Innenbreite sonstige:
298 MMT
Innenhöhe gesamt:
1787 MMT
Innentiefe:
477 MMT
Kippmaß:
1916 MMT
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94032080
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: feuerwehr schrank, feuerwehrschrank 300mm, Feuerwehrgarderobe, Garderobe-Feuerwehr, Einsatzspind, Rettungsdienste-Spind, Einsatzkräfte-Spind, PSA-Schrank, PSA-Spind, PSA-Spinde, PSA-Schränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,92*
€ 342,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,61*
€ 332,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,03*
€ 329,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,14*
€ 297,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,13*
€ 295,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,14*
€ 269,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-26|
ab € 8,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-261|
ab € 8,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3403|
ab € 15,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-705|
ab € 32,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7072|
ab € 8,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-714|
ab € 17,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.