Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Magazinregal Serie 13, H1980xB1000xT420mm, 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Magazinregal Serie 13, H1980xB1000xT420mm
C+P Magazinregal Serie 13, H1980xB1000xT420mm
C+P Magazinregal Serie 13, H1980xB1000xT420mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-133144-08|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     133144-08|S10000
EAN/GTIN:
     4051803712061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Stahlregal mit Rückwand Serie 13, als Magazinregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, 72 Sichtlagerkästen, 40 Stück RK 3109 blau, 16 Stück RK 3209 blau, 16 Stück RK 3214 blau, 12 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 70 kg, Maße (H x B x T): 1980 x 1000 x 420 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

  • Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
  • Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
  • Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
Weitere Informationen:
Breite:
1000 | 1000 MMT
EAN Code:
4051803712061
Höhe:
1980 | 1980 MMT
Masse:
98.13
Tiefe:
420 | 420 MMT
Serie:
Serie 13
Anlieferzustand:
montiert
Anzahl Einlegeböden:
12 H87
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Sichtlagerkästen:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
98.13 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Stahlregal mit Rückwand
Marke:
Serie 13
Kippmaß:
2024 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94032080
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, magazinschrank c+p, magazin schrank, magazinschrank lichtgrau, Magazinschränke, Sichtlagerkasten-Magazinschrank, Sichtlagerkästen-Magazinschränke, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Lagersichtkasten, Lagersichtkästen, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 590,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,19*
€ 858,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,55*
€ 830,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 690,45*
€ 821,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,80*
€ 779,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,10*
€ 761,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,19*
€ 702,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
130044-81|
ab € 17,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.