Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahlregal mit Rückwand Serie 13, H830xB700xT300mm, 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahlregal mit Rückwand Serie 13, H830xB700xT300mm
C+P Stahlregal mit Rückwand Serie 13, H830xB700xT300mm
C+P Stahlregal mit Rückwand Serie 13, H830xB700xT300mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-134013-00|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     134013-00|S10000
EAN/GTIN:
     4025314230130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Stahlregal mit Rückwand Serie 13, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, 6 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, Maße (H x B x T): 830 x 700 x 300 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

  • Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
Weitere Informationen:
Breite:
700 | 700 MMT
EAN Code:
4025314230130
Höhe:
830 | 830 MMT
Masse:
21.91
Tiefe:
300 | 300 MMT
Serie:
Serie 13
Anlieferzustand:
montiert
Anzahl Einlegeböden:
6 H87
Traglast Einlegeboden:
50 KGM
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
21.91 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Stahlregal mit Rückwand
Marke:
Serie 13
Kippmaß:
883 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94032080
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, magazinschrank, Magazinschränke, Sichtlagerkasten-Magazinschrank, Sichtlagerkästen-Magazinschränke, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Lagersichtkasten, Lagersichtkästen, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,33*
€ 228,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,32*
€ 221,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,41*
€ 219,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,71*
€ 205,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,31*
€ 201,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,74*
€ 175,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
130013-81|
ab € 12,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.