Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Schließfachschrank
>
Artikel
C+P Kombi-Schließfachschrank Resisto, H1950xB1148xT540mm, 9016/0010
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CUAZP-8070-3721|S10043
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
8070-3721|S10043
EAN/GTIN:
4064615907075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
c + p schließfachschrank 12 fächer
Stahl-Kombinations-Schließfachschrank Resisto, als Großraumschrank , 3 Abteile mit 5 + 2 + 5 Fächern, Spezialtüren aus 1,5 mm Stahl, mit Wölbung nach vorne, absolut stabil und vandalismussicher, Türaufhängung durchgängig mit robustem Drehstangen-Scharnier, rechts angeschlagen, mit Belüftungs-Lochbild in der Rückwand und 20 mm Wandabstandhalter, auf 100 mm hohem Sockel mit 30 mm Niveauregulierung, innen pro großem Fach eine stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken , 12 Drehzylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 1148 x 540 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen: 2406015 RDS Architekturblau
Produktvorteile:
Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
Geschlossener Sockel für leichte Bodenreinigung und saubere Optik
Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschrankes
Türen mit Wölbung nach vorne für höchste Stabilität und Resistenz, sogar gegen Fußtritte
Türen in robustem Drehstangenscharnier aufgehängt für hohe Beanspruchung
Lüftungsöffnungen in der Rückwand für gute Belüftung des Schrankinnenraumes
Praktische Fächerschränke zum Wegschließen persönlicher Dinge, für mehr Ordnung und Sicherheit
Weitere Informationen:
Breite:
1148 | 1148 MMT
EAN Code:
4064615907075
Höhe:
1950 | 1950 MMT
Masse:
96.39
Tiefe:
455 | 540 MMT
Serie:
Resisto
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Unterbau:
Sockel
Höhe Unterbau:
100 MMT
Material Unterbau:
Stahl
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehstangen-Scharnier
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
12 H87
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Optik Türen:
Flügeltüren gewölbt
Tür Öffnungswinkel:
80 DD
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Fächer:
12
Anzahl Abteile:
3
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Niveauregulierung:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
30
Farbe Front:
2406015 RDS Architekturblau
Farbe Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
96.39 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Stahl-Kombinations-Schließfachschrank
Marke:
Resisto
Durchlassmaß Tür (Breite):
326 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
877 MMT
Innenhöhe Gefach sonstige:
359 MMT
Innenhöhe Gefach oben:
919 MMT
Innenhöhe Gefach unten:
905 MMT
Garderobenhöhe:
802 MMT
Innenbreite sonstige:
376 MMT
Innentiefe:
455 MMT
Kippmaß:
2023 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031091
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Umkleide und Schließfächer
>
Schließfachschränke
>
Resisto
Weitere Suchbegriffe:
schließfach schrank
,
schließfach-schrank 12 fächer
,
Fächerschrank
,
Fächerschränke
,
Garderobenschrank
,
Garderobenschränke
,
Spind
,
Spinde
,
Spint
,
Spinte
,
Umkleidespind
,
Umkleidespinde
,
Kleiderspind
,
Kleiderspinde
,
Umkleideschrank
,
Umkleideschränke
,
Kleiderschrank
,
Kleiderschränke
,
Spindschrank
,
Spindschränke
,
Aufbewahrungsschrank
,
Aufbewahrungsschränke
,
Garderobe
,
Garderoben
,
Schließfachschränke
,
Wertfachschrank
,
Wertfachschränke
,
Stahlschrank
,
Stahlspind
,
Stahl-Schrank
,
Stahl-Spind
,
Metallschrank
,
Metallspind
,
Metall-Schrank
,
Metall-Spind
,
Schließfachspind
,
Schließfach-Spind
,
Fächer-Spind
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.020,65*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.226,61*
€ 1.459,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.188,29*
€ 1.414,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.176,16*
€ 1.399,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.100,80*
€ 1.309,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.074,67*
€ 1.278,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,65*
€ 1.214,57
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,79*
Zubehör
C+P selbstklebende Nummerierung, 3-stellig, Schwarz
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P selbstklebende Nummerierung, 3-stellig, Weiß
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P selbstklebende Nummerierung, 3-stellig, Farbe: Lichtgrau
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P selbstklebende Nummerierung, 3-stellig, Weißaluminium
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,58*
Zubehör
C+P selbstklebende Nummerierung, 3-stellig, Anthrazit
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,65*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,77*
Zubehör
C+P Edelstahl-Nummernschild gerundet, inkl. Türschutz im Schlossbereich
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,71*
Zubehör
C+P Edelstahl-Nummernschild gerundet, im Schlossbereich, selbstklebend
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 11,38*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild gerundet, inkl. Türschutz im Schlossbereich
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,66*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,78*
Zubehör
C+P Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,55*
Zubehör
C+P Edelstahl-Nummernschild
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 12,53*
Zubehör
C+P Schrägdachaufsatz, 7035
C+P Möbelsysteme
8504-372|S10000
ab € 87,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen