Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Kleingefachschrank Intro, H1950xB460xT200mm, 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Kleingefachschrank Intro, H1950xB460xT200mm
C+P Kleingefachschrank Intro, H1950xB460xT200mm
C+P Kleingefachschrank Intro, H1950xB460xT200mm
C+P Kleingefachschrank Intro, H1950xB460xT200mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-80700-203|S10003
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     80700-203|S10003
EAN/GTIN:
     4054421535609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleingefach-Schrank
Kleingefachschrank
kleingefachschrank
Stahl-Kleingefachschrank Serie 8170 (Raumspar/Kleingefach), mit 20 Fächern, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, auf 100 mm hohem Sockel, vorgesehen zur Wandbefestigung, 20 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 460 x 200 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

  • Optimale Flächennutzung und raumsparende Aufstellmöglichkeiten durch geringe Schranktiefe
Weitere Informationen:
Breite:
460 | 460 MMT
EAN Code:
4054421535609
Höhe:
1950 | 1950 MMT
Masse:
35.39
Tiefe:
180 | 200 MMT
Serie:
Serie 8170 (Raumspar/Kleingefach)
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Fächer:
20
Farbe Front:
RAL 5010 Enzianblau
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
35.39 KGM
Artikelkurztext:
Stahl-Kleingefachschrank
Marke:
Serie 8170 (Raumspar/Kleingefach)
Durchlassmaß Tür (Breite):
190 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
160 MMT
Innenhöhe Gefach sonstige:
160 MMT
Innenhöhe Gefach oben:
160 MMT
Innenhöhe Gefach unten:
160 MMT
Innenbreite sonstige:
200 MMT
Innentiefe:
180 MMT
Kippmaß:
1960 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031091
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verteilerschrank, Postverteilerschrank, Kleingefachspind, Verteilerspind, Postverteilerspind, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 832,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,02*
€ 1.173,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,55*
€ 1.146,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 953,73*
€ 1.134,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,96*
€ 1.067,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,77*
€ 1.046,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,90*
€ 991,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 11,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 12,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.