Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Schließfachschrank
>
Fächerschrank
>
Artikel
C+P Schließfachschrank Serie 8070, H1950xB900xT480mm, 7035/3003
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CUAZP-80700-40|S10031
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
80700-40|S10031
EAN/GTIN:
4025314613162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Stahl-Fächerschrank Serie 8070, 4 Abteile mit je 5 Fächern, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen doppelwandig für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, inkl. Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, auf 100 mm hohem Sockel, 20 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 900 x 480 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 3003 Rubinrot
Produktvorteile:
Geschlossener Sockel für leichte Bodenreinigung und saubere Optik
Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschrankes
Fronten aus doppelwandigem Stahl für hohe Stabilität
Praktische Fächerschränke zum Wegschließen persönlicher Dinge, für mehr Ordnung und Sicherheit
Weitere Informationen:
Breite:
900 | 900 MMT
EAN Code:
4025314613162
Höhe:
1950 | 1950 MMT
Masse:
85.85
Tiefe:
460 | 480 MMT
Serie:
Serie 8070
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Unterbau:
Sockel
Material Unterbau:
Stahl
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
20 H87
Material Türen:
Stahl doppelwandig
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
90 DD
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Fächer:
20
Anzahl Abteile:
4
Farbe Front:
RAL 3003 Rubinrot
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht:
85.85 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Stahl-Fächerschrank
Marke:
Serie 8070
Durchlassmaß Tür (Breite):
190 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
360 MMT
Innenhöhe Gefach sonstige:
335 MMT
Innenhöhe Gefach oben:
330 MMT
Innenhöhe Gefach unten:
333 MMT
Innenbreite sonstige:
200 MMT
Innentiefe:
460 MMT
Kippmaß:
2008 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031091
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Umkleide und Schließfächer
>
Schließfachschränke
>
Serie 8070
Weitere Suchbegriffe:
Schließfachsäule
,
Wertfach-Schrank
,
Wertfachanlage
,
Wertfachschrank
,
schließfachschrank h1950xb900xt480mm
,
schließfach schrank
,
schließfachschrank 20 fächer
,
Fächerschränke
,
Garderobenschrank
,
Garderobenschränke
,
Spind
,
Spinde
,
Spint
,
Spinte
,
Umkleidespind
,
Umkleidespinde
,
Kleiderspind
,
Kleiderspinde
,
Umkleideschrank
,
Umkleideschränke
,
Kleiderschrank
,
Kleiderschränke
,
Spindschrank
,
Spindschränke
,
Aufbewahrungsschrank
,
Aufbewahrungsschränke
,
Garderobe
,
Garderoben
,
Schließfachschränke
,
Wertfachschränke
,
Stahlschrank
,
Stahlspind
,
Stahl-Schrank
,
Stahl-Spind
,
Metallschrank
,
Metallspind
,
Metall-Schrank
,
Metall-Spind
,
Schließfachspind
,
Schließfach-Spind
,
Fächer-Spind
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 802,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,07*
€ 1.130,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,87*
€ 1.106,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 920,38*
€ 1.095,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,80*
€ 1.032,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,55*
€ 1.013,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,62*
€ 955,12
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,79*
Zubehör
C+P selbstklebende Nummerierung, 3-stellig, Schwarz
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,61*
Zubehör
C+P selbstklebende Nummerierung, 3-stellig, Weiß
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P selbstklebende Nummerierung, 3-stellig, Farbe: Lichtgrau
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,61*
Zubehör
C+P selbstklebende Nummerierung, 3-stellig, Weißaluminium
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,61*
Zubehör
C+P selbstklebende Nummerierung, 3-stellig, Anthrazit
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,63*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,77*
Zubehör
C+P Edelstahl-Nummernschild gerundet, inkl. Türschutz im Schlossbereich
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,67*
Zubehör
C+P Edelstahl-Nummernschild gerundet, im Schlossbereich, selbstklebend
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 11,37*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild gerundet, inkl. Türschutz im Schlossbereich
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,64*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,77*
Zubehör
C+P Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,56*
Zubehör
C+P Edelstahl-Nummernschild
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen