Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P VerteilerschrankIntro, H1950xB620xT490mm, 7016/7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P VerteilerschrankIntro, H1950xB620xT490mm
C+P VerteilerschrankIntro, H1950xB620xT490mm
C+P VerteilerschrankIntro, H1950xB620xT490mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8170-211|S10388
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8170-211|S10388
EAN/GTIN:
     4060061014718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleingefach-Schrank
Kleingefachschrank
kleingefachschrank
Stahl-Verteilerschrank Serie 8170 (Raumspar/Kleingefach), 2 Abteile mit je 11 Fächern, Türen verkürzt, mit Einwurfschlitz z.B. für Briefeinwurf, Türaufhängung durchgängig mit robustem Scharnierband, rechts angeschlagen, je Tür 1 hochwertiger Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild und Klarsicht-Abdeckung, mit Belüftungs-Lochbild in der Rückwand und 20 mm Wandabstandhalter, auf 100 mm hohem Sockel, 22 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 620 x 490 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau, Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

  • Türen mit robustem Scharnierband aufgehängt für hohe Beanspruchung und komfortablen Türöffnungswinkel von 170°
  • Verkürzte Tür für einfachen Einwurf von Unterlagen bei Sicherheit vor unbefugtem Zugriff
  • Lüftungsöffnungen in der Rückwand für gute Belüftung des Schrankinnenraumes
Weitere Informationen:
Breite:
620 | 620 MMT
EAN Code:
4060061014718
Höhe:
1950 | 1950 MMT
Masse:
72.83
Tiefe:
460 | 490 MMT
Serie:
Serie 8170 (Raumspar/Kleingefach)
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Ausführung Front:
Flügeltüren verkürzt
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Scharnierband
Beschlag Front:
innen
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Fächer:
22
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Farbe Front:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Farbe Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Farbe Sockel:
RAL 7021 Schwarzgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
72.83 KGM
Artikelkurztext:
Stahl-Verteilerschrank
Marke:
Serie 8170 (Raumspar/Kleingefach)
Durchlassmaß Tür (Breite):
250 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
150 MMT
Innenhöhe Gefach sonstige:
164 MMT
Innenhöhe Gefach oben:
170 MMT
Innenhöhe Gefach unten:
170 MMT
Innenbreite rechts:
318 MMT
Innenbreite sonstige:
299 MMT
Innentiefe:
460 MMT
Kippmaß:
2011 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031091
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verteilerschrank, Postverteilerschrank, Kleingefachspind, Verteilerspind, Postverteilerspind, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 938,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,34*
€ 1.341,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.094,50*
€ 1.302,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.083,34*
€ 1.289,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.013,71*
€ 1.206,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 992,62*
€ 1.181,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,64*
€ 1.116,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,83*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 11,35*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 12,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.