Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P XL-Schließfachschrank Intro, H1950xB1220xT590mm, 7035/7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P XL-Schließfachschrank Intro, H1950xB1220xT590mm
C+P XL-Schließfachschrank Intro, H1950xB1220xT590mm
C+P XL-Schließfachschrank Intro, H1950xB1220xT590mm
C+P XL-Schließfachschrank Intro, H1950xB1220xT590mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8370-303|S10121
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8370-303|S10121
EAN/GTIN:
     4065714928107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Stahl-Schließfachschrank Intro, XL, 3 Abteile mit 3 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen verstärkt für hohe Stabilität, mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung durchgängig mit robustem Scharnierband, rechts angeschlagen, Rückwand mit großflächigem Luftdurchlass und 18 mm Wandabstandshaltern, auf 100 mm hohem Sockel, 9 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 1220 x 590 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau, Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

  • Geschlossener Sockel für leichte Bodenreinigung und saubere Optik
  • Türöffnungswinkel 170° für leichten und komfortablen Zugriff auf den Schrankinhalt
  • Türen mit robustem Scharnierband aufgehängt für hohe Beanspruchung und komfortablen Türöffnungswinkel von 170°
  • Lüftungsöffnungen in der Rückwand für gute Belüftung des Schrankinnenraumes
  • Praktische Fächerschränke zum Wegschließen persönlicher Dinge, für mehr Ordnung und Sicherheit
  • Langlebiger und stabiler Stahlkorpus, extra tief für größere Taschen und Gegenstände
Weitere Informationen:
Breite:
400 | 1220 MMT
EAN Code:
4065714928107
Höhe:
1950 | 1950 MMT
Masse:
104.03
Tiefe:
560 | 590 MMT
Serie:
Intro
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Unterbau:
Sockel
Höhe Unterbau:
100 MMT
Material Unterbau:
Stahl
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Scharnierband
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
9 H87
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
170 DD
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Fächer:
9
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite:
400
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Farbe Front:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Sockel:
RAL 7021 Schwarzgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
104.03 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Stahl-Schließfachschrank
Marke:
Intro
Durchlassmaß Tür (Breite):
347 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
575 MMT
Innenhöhe Gefach sonstige:
599 MMT
Innenhöhe Gefach oben:
617 MMT
Innenhöhe Gefach unten:
599 MMT
Innenbreite rechts:
418 MMT
Innenbreite sonstige:
399 MMT
Innentiefe:
560 MMT
Kippmaß:
2037 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031091
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Schließfachspind, Schließfach-Spind, Fächer-Spind
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.016,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,03*
€ 1.450,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.181,81*
€ 1.406,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.169,76*
€ 1.392,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.095,48*
€ 1.303,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,63*
€ 1.277,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.016,90*
€ 1.210,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,67*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 11,34*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 12,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.