Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Intro, H1950xB920xT490mm, 7035/3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Intro, H1950xB920xT490mm
C+P Schließfachschrank Intro, H1950xB920xT490mm
C+P Schließfachschrank Intro, H1950xB920xT490mm
C+P Schließfachschrank Intro, H1950xB920xT490mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8470-301|S10014
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8470-301|S10014
EAN/GTIN:
     4025314701364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Stahl-Schließfachschrank Intro, 3 Abteile mit 4 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen doppelwandig für hohe Stabilität, mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung durchgängig mit robustem Scharnierband, rechts angeschlagen, Rückwand mit großflächigem Luftdurchlass und 18 mm Wandabstandshaltern, auf 100 mm hohem Sockel, 12 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 920 x 490 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 3003 Rubinrot, Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

  • Geschlossener Sockel für leichte Bodenreinigung und saubere Optik
  • Türöffnungswinkel 170° für leichten und komfortablen Zugriff auf den Schrankinhalt
  • Fronten aus doppelwandigem Stahl für hohe Stabilität
  • Türen mit robustem Scharnierband aufgehängt für hohe Beanspruchung und komfortablen Türöffnungswinkel von 170°
  • Lüftungsöffnungen in der Rückwand für gute Belüftung des Schrankinnenraumes
  • Praktische Fächerschränke zum Wegschließen persönlicher Dinge, für mehr Ordnung und Sicherheit
Weitere Informationen:
Breite:
300 | 920 MMT
EAN Code:
4025314701364
Höhe:
1950 | 1950 MMT
Masse:
92.1
Tiefe:
460 | 490 MMT
Serie:
Intro
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Unterbau:
Sockel
Höhe Unterbau:
100 MMT
Material Unterbau:
Stahl
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Scharnierband
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
12 H87
Material Türen:
Stahl doppelwandig
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
170 DD
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Fächer:
12
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite:
300
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Farbe Front:
RAL 3003 Rubinrot
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Sockel:
RAL 7021 Schwarzgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
92.1 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Stahl-Schließfachschrank
Marke:
Intro
Durchlassmaß Tür (Breite):
247 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
422 MMT
Innenhöhe Gefach sonstige:
452 MMT
Innenhöhe Gefach oben:
464 MMT
Innenhöhe Gefach unten:
442 MMT
Innenbreite rechts:
318 MMT
Innenbreite sonstige:
299 MMT
Innentiefe:
460 MMT
Kippmaß:
2011 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031091
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, schließfachschrank, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Schließfachspind, Schließfach-Spind, Fächer-Spind
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 863,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,08*
€ 1.211,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,60*
€ 1.180,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 981,48*
€ 1.167,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,43*
€ 1.073,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,22*
€ 1.054,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,25*
€ 1.027,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 12,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 11,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,69*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.