Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Docking Station
>
Artikel
8in1 Hub USB-C auf Ethernet, 4K HDMI, FHD VGA, 2x USB-A 3.0, 1x USB-C PD, Kartenlesegerät, DeX-Modus spacegrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CVCJ8-458723
Hersteller:
4smarts
Herst.-Nr.:
4S458723
EAN/GTIN:
4252011901432
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
All-in-one
: Der 4smarts 8-in-1 Hub ist ein echtes Multitalent. Mit Gigabit-Ethernet, USB-C PD Ladefunktion mit 60W, 4K-HDMI-Ausgang, USB-A 3.0 und einem SD/TF-Kartenleser bietet er dir alle Möglichkeiten in einem Gerät.
Hohe Datengeschwindigkeit
: Mit diesem Hub können bis zu zwei USB-A 3.0 Geräte gleichzeitig mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 5Gbit/s angeschlossen werden.
4K HDMI und Full HD VGA Ausgang mit Samsung DeX
: Du kannst Inhalte auf zusätzlichen Displays wie Beamern, anderen Monitoren oder auf dem Fernseher präsentieren. Der HDMI 4K-Ausgang (mit einer Auflösung bis zu 3840 x 2160 @ 30hz) und der VGA FHD-Ausgang (mit einer Auflösung bis zu 1920 x 1080p) liefern kristallklare Videos in hoher Qualität, was unseren 4smarts 8in1 Hub perfekt für Arbeit und Entertainment qualifiziert. Du kannst auch beide Videoausgänge gleichzeitig anschließen, dann kannst du zwei zusätzliche Bildschirme mit Full HD-Auflösung nutzen. Dieser 8in1 Hub unterstützt das Mirroring, funktioniert auch im Samsung Dex Modus.
SD/TF/SDHC/SDXC/SDUC-Kartenleser
: Dank des Hochgeschwindigkeits-Kartenlesers kannst du einfach auf Dateien von universellen SD/TF-Karten mit einer Übertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s zugreifen.
1Gbit/s Ethernet-Konnektivität
: Dank des RJ-45-Anschlusses kannst du dein Gerät mit einem Gigabit-LAN verbinden.
USB-C-Schnellladung 60 W
: Versorgt deine Geräte mit Power Delivery Strom, wenn diese mit dem USB-C-PD-Port verbunden sind.
Vergoldete Anschlüsse
: Der 4smarts 8in1 Hub ist mit hochwertigen vergoldeten Anschlüssen ausgestattet, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten und die Verbindungen vor Interferenz zu schützen.
Audio 3.5mm Anschluss
: Zusätzlich mit einem Audioanschluss für das Musik hören ausgestattet.
... >
Lager CVCJ8
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert CVCJ8_lager
Weitere Suchbegriffe:
Nintendo Zubehör
,
Laptop Docking Station
,
Notebook Docking Station
,
Notebook Dockingstation
,
Portreplikator
,
Speicherkartenlesegerät
,
Speicherkartenleser
,
Dockingstation für Tablet
,
Tablet Dockingstation
,
USB Hub
,
USB Card Reader
,
USB Speicherkartenleser
,
surface go docking station
,
dockingstation für tablet
,
usb speicherkartenlesegerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 31,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen