Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterschriftenmappe Direktion, 12 Fächer, 24x32cm - Bordeauxrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterschriftenmappe Direktion, 12 Fächer, 24x32cm - Bordeauxrot
Unterschriftenmappe Direktion, 12 Fächer, 24x32cm - Bordeauxrot
Unterschriftenmappe Direktion, 12 Fächer, 24x32cm - Bordeauxrot
Unterschriftenmappe Direktion, 12 Fächer, 24x32cm - Bordeauxrot
Unterschriftenmappe Direktion, 12 Fächer, 24x32cm - Bordeauxrot
Unterschriftenmappe Direktion, 12 Fächer, 24x32cm - Bordeauxrot
Unterschriftenmappe Direktion, 12 Fächer, 24x32cm - Bordeauxrot
Artikel-Nr.:
     CWECP-24124E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     24124E
EAN/GTIN:
     3130630241249
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Unterschriftenmappe Direktion, 12 Fächer, 24x32cm Deckel mit Kunststoff beschichtet. Etiketthalter auf der Vorderseite. Fächer aus rosafarbenem Recycling-Karton, 300g/qm mit 3 Löchern für eine schnelle Erkennung der Dokumente. Mit dehnbarem Faltrücken aus Karton, mit Stoff verstärkt, für eine hohe Langlebigkeit. Die Unterschriftenmappe hat verstärkte Ecken, für noch mehr Langlebigkeit. Mit Kreaman können Sie diese Unterschriftenmappe ganz individuell gestalten. Weitere Informationen und Vorlagen finden Sie auf www.e xacompta.com
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Farbe:
bordeaux
Herstellerproduktbezeichnung:
Unterschriftenmappe Direktion, 12 Fächer, 24x32cm
Werkstoff:
Pappe
Lieferantenprodukttyp:
Direction Unterschriftsmappe
Zolltarifnummer (TARIC):
48196000
GTIN:
3130630241249
Herstellername:
Exacompta
Zertifikat/Zulassung:
FSC Produktkettenzertifizierung
Anzahl der Fächer:
12
Herstellerartikelnummer:
24124E
Marke:
Exacompta
Herstellerproduktfamilie:
Unterschriftenmappen
Lieferantenartikelnummer:
24124E
Herstellerproduktbeschreibung:
Deckel mit Kunststoff beschichtet. Etiketthalter auf der Vorderseite.
Anzahl der Produkte pro Lage:
115
Herstellerproduktbestellzusatz:
Geschäftsführung
Herstellerproduktstamm:
Ordnungsmappen/Trennblätter
Alleinstellungsmerkmal:
Deckel mit Kunststoff beschichtet. Etiketthalter auf der Vorderseite.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
22210E
ab € 51,91*
Zubehör
Exacompta
24123E
ab € 8,37*
Zubehör
Exacompta
24121E
ab € 6,35*
Zubehör
Exacompta
24185E
ab € 8,21*
Zubehör
Exacompta
24184E
ab € 8,26*
Zubehör
Exacompta
24181E
ab € 8,27*
Zubehör
Exacompta
24245E
ab € 10,21*
Zubehör
Exacompta
24244E
ab € 10,29*
Zubehör
Exacompta
24241E
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.