Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fittingb. D16 x25x160 gw-STD020 ID12-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fittingb. D16 x25x160 gw-STD020 ID12-14
Fittingb. D16 x25x160 gw-STD020 ID12-14
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0003075253
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0003075253
EAN/GTIN:
     4060246008051
Suchbegriffe:
Fittingbürste
Kupferrohr-Innenbürste
Kupferrohrinnenbürste
kupferrohr innenbürste

Fittingbürste mit Kunststoffgriff in Industriequalität.

  • Schnelle und effiziente Reinigung
  • Robuster Griff mit Aufhängeloch

Anwendung: Zur Innenreinigung von Rohren und Lötfittings aus Kupfer oder Metall.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Arbeitsbreite:
25 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.2 mm
Länge:
160 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003075252
ab € 3,52*
Ähnlich
Osborn
0003075254
ab € 3,57*
Ähnlich
Osborn
0003075255
ab € 3,57*
Ähnlich
Osborn
0003075257
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.