Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fittingb. D19 x28x160 gw-STD020 Q12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fittingb. D19 x28x160 gw-STD020 Q12
Fittingb. D19 x28x160 gw-STD020 Q12
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0003075254
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0003075254
EAN/GTIN:
     4013349124357
Suchbegriffe:
Fittingbürste
Kupferrohr-Innenbürste
Kupferrohrinnenbürste
kupferrohr innenbürste

Fittingbürste mit Kunststoffgriff in Industriequalität.

  • Schnelle und effiziente Reinigung
  • Robuster Griff mit Aufhängeloch

Anwendung: Zur Innenreinigung von Rohren und Lötfittings aus Kupfer oder Metall.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
19 mm
Arbeitsbreite:
28 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.2 mm
Länge:
160 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003075252
ab € 3,52*
Ähnlich
Osborn
0003075253
ab € 3,52*
Ähnlich
Osborn
0003075255
ab € 3,57*
Ähnlich
Osborn
0003075257
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.