Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinkratzb. 4-rhg. gw-MSD 015 T18 Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinkratzb. 4-rhg. gw-MSD 015 T18 Holz
Feinkratzb. 4-rhg. gw-MSD 015 T18 Holz
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0003165584
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0003165584
EAN/GTIN:
     4060246017947
Suchbegriffe:
Feinbürste
Feinkratzbürste
Feinmachanikerbürste
feinbürste

Feinkratzbürste mit Holzkörper in Industriequalität.

  • Dichte Besatzverteilung
  • Universeller Einsatz
  • Flexible Drähte, daher materialschonend

Anwendung: Besonders weiche und filigrane Reinigungsarbeiten, kehren, entstauben.

Zur Anwendung auf: Messing, Kupfer

Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
105 mm
Besatzmaterial:
Messingdraht
Besatzmat. Ø:
0.15 mm
Besatzlänge:
18 mm
Reihen:
4
Länge:
220 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 48 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003165964
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.