Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstb. 4-rhg. Borste schw. T18 Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handstb. 4-rhg. Borste schw. T18 Holz
Handstb. 4-rhg. Borste schw. T18 Holz
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0003165964
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0003165964
EAN/GTIN:
     4060246017251
Suchbegriffe:
Feinbürste
Feinkratzbürste
Feinmachanikerbürste
feinbürste

Feinkratzbürste mit Holzkörper in Industriequalität.

  • Dichte Besatzverteilung
  • Universeller Einsatz
  • Flexible Drähte, daher materialschonend

Anwendung: Besonders weiche und filigrane Reinigungsarbeiten, kehren, entstauben.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Guss, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
105 mm
Besatzmaterial:
Rosshaar
Besatzlänge:
18 mm
Reihen:
4
Länge:
220 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003165584
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.