Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D150x 37 B31,75+Ad. gw-STD030 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D150x 37 B31,75+Ad. gw-STD030 PRO
Rundb. D150x 37 B31,75+Ad. gw-STD030 PRO
Rundb. D150x 37 B31,75+Ad. gw-STD030 PRO
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9902544163
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902544163
EAN/GTIN:
     4060246006934
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste 150mm osborn
rundbürste

Mehrreihige Rundbürste mit gewelltem Draht in Industriequalität zur Aufnahme auf stationäre Maschinen.

  • Aggressive Ausführung
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
  • Größerer Körper, daher mehr Drahtspitzen zeitgleich im Einsatz
  • Hohe Drahtdichte
  • Universeller Einsatz durch beiliegende Bohrungsreduzierungsstücke: Ø75-125 mm: 1/2", 5/8", 20 mm Ø150-200 mm: 13 mm, 15 mm, 16 mm, 19 mm, 20 mm, 7/8", 1", 1 1/4"

Anwendung: Z.B. auf Werkbankschleifer oder Tischentgratern zum Entrosten, Entlacken, Reinigen, Aufrauen oder Entgraten.

Zur Anwendung auf: Guss, Gesintertes Metall, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
150 mm
Arbeitsbreite:
37 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
29 mm
Bohrung Ø:
31.75 mm
RPM max.:
6000
Weitere Suchbegriffe: osborn rundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,70*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902511162
ab € 12,97*
Ähnlich
Osborn
9902544193
ab € 25,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.