Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D250x 32 Rohr 80 gw-ESD 020 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D250x 32 Rohr 80 gw-ESD 020 PRO
Rundb. D250x 32 Rohr 80 gw-ESD 020 PRO
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9902575342
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902575342
EAN/GTIN:
     4013349323002
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
stahl rundbürste osborn
rundbürste

Mehrreihige Rundbürste mit gewelltem Draht in Industriequalität zur Aufnahme auf stationäre Maschinen.

  • Flexible Ausführung
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
  • Passt sich aufgrund des langen Besatzmaterials den Konturen des Werkstücks an
  • Hohe Drahtdichte

Anwendung: Feine Oberflächenbearbeitung und Entgratung an geometrisch anspruchsvollen Bauteilen.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
250 mm
Arbeitsbreite:
32 mm
Besatzmaterial:
Edelstahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.2 mm
Besatzlänge:
63 mm
Bohrung Ø:
80 mm
RPM max.:
3600
Weitere Suchbegriffe: osborn rundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,35*
€ 169,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0008600221
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.