Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D250x 28 Rohr 100 gw-STD 020 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D250x 28 Rohr 100 gw-STD 020 PRO
Rundb. D250x 28 Rohr 100 gw-STD 020 PRO
Rundb. D250x 28 Rohr 100 gw-STD 020 PRO
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9902576142
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902576142
EAN/GTIN:
     4013349339218
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
stahl rundbürste osborn
rundbürste

Mehrreihige Rundbürste mit gewelltem Draht in Industriequalität zur Aufnahme auf stationäre Maschinen.

  • Aggressive Ausführung
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
  • Größerer Körper, daher mehr Drahtspitzen zeitgleich im Einsatz
  • Hohe Drahtdichte
  • Universeller Einsatz durch beiliegende Bohrungsreduzierungsstücke: Ø75-125 mm: 1/2", 5/8", 20 mm Ø150-200 mm: 13 mm, 15 mm, 16 mm, 19 mm, 20 mm, 7/8", 1", 1 1/4"

Anwendung: Z.B. auf Werkbankschleifer oder Tischentgratern zum Entrosten, Entlacken, Reinigen, Aufrauen oder Entgraten.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
250 mm
Arbeitsbreite:
28 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.2 mm
Besatzlänge:
47 mm
Bohrung Ø:
100 mm
RPM max.:
3600
Weitere Suchbegriffe: osborn rundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902511162
ab € 12,97*
Ähnlich
Osborn
9906013008
ab € 107,86*
Ähnlich
Osborn
9906013009
ab € 94,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.