Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUPRO MERAK mit KERAMIKKLINGE 1792


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Imagebild 1
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration 1
Anwendungs-Illustration 2
Anwendungs-Illustration 3
Anwendungs-Illustration 4
GS-Zeichen
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-1240019.17
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     1240019.17
EAN/GTIN:
     4002632802706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Sicherheit, Komfort? Alles im (Zangen-) Griff! Mit Keramikklinge.
Das SECUPRO MERAK ist unser praktisches Zangengriffmesser mit vollautomatischem Klingenrückzug. Beim „kleinen Bruder“ des SECUPRO MARTEGO haben wir vor allem an eines gedacht: an Sie. Denn mit dem leichten und konsequent anwenderfreundlichen SECUPRO MERAK arbeiten Sie besonders sicher und ermüdungsarm. Dazu trägt auch die dauerhaft scharfe Keramikklinge bei. Mehr noch: Dank der geringen Schnitttiefe ist auch Ihre Ware sehr gut geschützt.
    Basismaterial:
    Glasfaserverstärkter Kunststoff
    Ergonomischer Griff
    Ob mit rechts oder links: Das SECUPRO MERAK werden Sie gern und effektiv verwenden. Denn die handgerechte Form des Griffs und die angenehme Auslösekraft des Hebels lassen Sie selbst bei hohen Schnittfrequenzen nicht verzagen.

    Sicherer Klingenwechsel

    Ihre Klinge wechseln Sie ohne weiteres Werkzeug oder gar eine Demontage. Stattdessen: Klingenwechselknopf betätigen und den blauen Hebel ganz herausklappen – schon liegt die Klinge zum Wechseln bereit.

    Leicht und stabil

    Im SECUPRO MERAK ist ein besonders abriebfester Kunststoff verbaut. Dennoch ist es angenehm leicht. Die Folge: Sowohl das Sicherheitsmesser als auch Ihr Arm sind gegen rasche Ermüdung gefeit.

    Mit Knöpfchen

    Mit der blauen Sicherung verhindern Sie das unbeabsichtigte Ausfahren der Klinge. Einmal gedrückt – und Sie sind bei Nichtgebrauch oder beim Transport vor Verletzungen geschützt.

    4-fach nutzbare Klinge

    Eine Klinge, zwei Schneiden, vier scharfe Kanten. Deshalb haben Sie deutlich mehr von Ihrer Klinge: z. B. eine 4-fach erhöhte Einsatzzeit. Zugleich verringert sich jedes Mal wieder Ihr Kraftaufwand beim Schneiden.
    Hauptschneidmaterialien:
    Karton: bis 2-lagig
    Klebeband
    Kunststoffumreifungen
    Folien- und Papierbahnen
    Schneidanwendung:
    Klebeband öffnen
    Fensterschnitt
    Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln
    Umreifungsband schneiden
    Wickel- oder Stretchfolien schneiden
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
22 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
55.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0757 kg
Produktname:
SECUPRO
Griff:
Hebel
Sicherheitstechnik I:
Sehr hohe Sicherheit (SECUPRO)
Sicherheitstechnik II:
Vollautomatischer Klingenrückzug
Transportsicherung:
ja
Auslöser:
Hand
Ergonomie:
Besonders ergonomisch
Ursprungsland:
CN
Abriebeigenschaften:
Hoher Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Glasfaserverstärkter Kunststoff
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
nein
Montierte Klinge:
1792.25
Ursprungsregion:
Ausland
Montierte Klinge Klingenform:
Rechteckklinge
Montierte Klinge Schneidkanten:
4-fach nutzbar
Montierte Klinge rostfrei:
rost- und säuregeschützt
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
ja
Klingenwechsel abschließbar:
nein
GS-Zeichen:
TÜV-/VPA-geprüft
Schnitttiefe (max):
9 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
128 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
18 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
50 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
138 mm
... > Messer > SECUPRO > Merak
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheitsmesser cuttermesser martor, cutter messer, cuttermesser martor, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
1792.25
ab € 6,55*
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 9,79*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,22*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,58*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,05*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.