Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUMAX 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Imagebild 1
Imagebild 2
Imagebild 3
Imagebild 4
Imagebild 5
Imagebild 6
Imagebild 7
Imagebild 8
Imagebild 9
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration 1
Anwendungs-Illustration 2
Anwendungs-Illustration 3
Anwendungs-Illustration 4
GS-Zeichen
Logo
Artikel-Nr.:
     615IT-W188292
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     150001.12
EAN/GTIN:
     4002632972133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foliencutter
Folienschneider
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Dreimal die Höchstnote.
Das SECUMAX 150 meistert gleich mehrere Herausforderungen. Höchste Sicherheit: Die verdeckt liegende Klinge kommt weder Ihnen noch Ihrer Ware zu nah. Höchste Vielseitigkeit: Mit ihm können Sie schneiden, schaben und ritzen – ohne ein zweites Messer zu benötigen. Höchster Komfort: Das SECUMAX 150 ist ergonomisch geformt und mit nur 24 g sehr leicht. Kurzum: das Schneidwerkzeug, auf das Sie gewartet haben.
    Basismaterial:
    Glasfaserverstärkter Kunststoff
    3in1-Klingenkopf
    Wenn jeder Handgriff sitzen soll, braucht es vielseitige Helfer – wie das SECUMAX 150. Mit ihm können Sie nicht nur schneiden. Sondern auch Klebebänder aufritzen und Rückstände von glatten Oberflächen abschaben.

    Verdeckt liegende Klinge

    Das Sicherheitsmesser kommt ohne scharfe Klingenspitze aus. Dafür sind sein Klingenkopf so schmal und die beiden Schneidkanten so groß, dass Sie damit 2-lagige Kartons und vieles mehr sicher öffnen können.

    Gute Führung

    Ein weiterer Grund, warum das SECUMAX 150 z. B. mit Kartons so einfach fertig wird? Das sind die Führungsflächen ganz vorne am Griff. Sie helfen Ihnen dabei, schräg zu schneiden. Und so noch leichter durchzukommen.

    Kein Klingenwechsel

    Das SECUMAX 150 ist ein Einwegmesser. So kann die Klinge bei der Arbeit nicht verloren gehen – oder Sie beim Wechseln verletzen. Entsorgen können Sie das SECUMAX 150 ganz einfach über Ihren Restmüll.

    Ergonomisch geformt

    Sind Sie Rechtshänder? Linkshänder? Eigentlich egal. Denn das SECUMAX 150 fügt sich in jede Hand. Unterstützt wird der angenehme „Tragekomfort“ durch die leichte Wölbung der Außenseiten und die griffige Oberflächenstruktur.
    Hauptschneidmaterialien:
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Karton: bis 2-lagig
    Klebeband
    Sackware
    Folien- und Papierbahnen
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
42 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
150.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.2700 kg
Produktname:
SECUMAX
Griff:
Standardgriff
Sicherheitstechnik I:
Höchste Sicherheit (SECUMAX)
Sicherheitstechnik II:
Verdeckt liegende Klinge
Transportsicherung:
ja
Auslöser:
Hand
Ergonomie:
Ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Hoher Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Klebebandritzer:
ja
Basismaterial:
Glasfaserverstärkter Kunststoff
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
nein
Klingenstärke (Einwegmesser):
0.30 mm
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
nein
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
ja
GS-Zeichen:
TÜV-/VPA-geprüft
Schnitttiefe (max):
6,2 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
148 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
11 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
37.2 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Universal-Messer, Universalmesser, martor sicherheitsmesser linkshänder, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Teppichmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,977*
€ 2,474*
4 Tage
1590
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,972*
€ 2,483*
1 Tag
1260
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,962*
€ 2,492*
2 Tage
1260
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,998*
€ 2,528*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 2,545*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,474*
€ 2,94406
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,454*
€ 2,92026
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,333*
€ 2,77627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,098*
€ 2,49662
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,018*
€ 2,40142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,993*
€ 2,37167
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,977*
€ 2,35263
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9946.08
ab € 9,09*
Zubehör
MARTOR
9947.09
ab € 31,13*
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,65*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 19,10*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 25,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.