Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Entgratemesser TRIMMEX CERACUT mit KERAMIKKLINGE 170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Anwendungs-Illustration 1
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-170170.02
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     170170.02
EAN/GTIN:
     4002632803826
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Keramik zum Entgraten. Mit gerader Klinge.
Warum sich Keramikklingen ideal zum Entgraten von Kunststoffen und Metallen eignen? Weil sie aufgrund ihrer enormen Härte besonders widerstandsfähig und langlebig sind. So können Sie mit dem TRIMMEX CERACUT mühelos Kanten glätten und Anspritzpunkte und Trennlinien von Formhälften entfernen. Der charakteristische Schliff der MARTOR-Keramikklinge minimiert außerdem Ihre Verletzungsgefahr.
    Basismaterial:
    Kunststoff
    Gerade Klinge
    Mit der geraden, aber leicht gewölbten Schneide können Sie überschüssiges Material konturgenau entfernen und Oberflächen ausbessern. Ersatzklingen bewahren Sie am besten im Griff auf.

    Einfacher Klingenwechsel

    Nehmen Sie einfach die hintere Messerkappe ab und schieben Sie sie in die runde Öffnung weiter vorne. Einmal umdrehen – und die Klinge hat sich gelöst.

    Platz für Ersatzklingen

    Unter der Messerkappe verbirgt sich außerdem ein idealer Aufbewahrungsort für Ihre Ersatzklingen. Kappe runter, Klingen rein – und im Griff behalten, bis sie gebraucht werden.
    Hauptschneidmaterialien:
    Kunststoffgrat
    Gummigrat
    Metallgrat
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
18.5 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
47 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0443 kg
Produktname:
TRIMMEX
Griff:
Standardgriff
Sicherheitstechnik I:
Keine Sicherheit
Sicherheitstechnik II:
Feststehende Klinge
Transportsicherung:
nein
Auslöser:
Hand
Ursprungsland:
IL
Abriebeigenschaften:
Einfacher Abriebschutz
Halterung/Öse:
nein
Basismaterial:
Kunststoff
Metalldetektierbar:
nein
Montierte Klinge:
170.55
Ursprungsregion:
Ausland
Montierte Klinge Klingenform:
Sonstige
Montierte Klinge Schneidkanten:
1-fach nutzbar
Montierte Klinge rostfrei:
rost- und säuregeschützt
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
ja
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
nein
GS-Zeichen:
nein
Länge Artikel ohne Verpackung:
175 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
16 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
26 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
166 mm
... > Messer > Trimmex > Ceracut
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Entgratemesser, Entgratmesser, Entgratungsmesser, Keramik-Messer, Keramikmesser, cuttermesser martor, cutter messer, cuttermesser keramik, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
170.55
ab € 20,88*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,05*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.