Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1086833 Herst.-Nr.: 5634.70 EAN/GTIN: 4002632907623 |
| | |
|
| | |
| Die HAKENKLINGE NR. 5634 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 51 mm lang, 18,8 mm breit und 0,63 mm stark. Die HAKENKLINGE NR. 5634 ist unter der Bestellnummer 5634.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS. Schliff: Spezialschliff
Klingen-Facetten: 1-fach
Sicherheitsmerkmal: abgerundete Spitzen
Klingeneigenschaften: 2-fach nutzbare Klinge
Weitere Informationen: | | Breite Artikel mit Verpackung: | 25.8 mm | Höhe Artikel mit Verpackung: | 14.0 mm | Gewicht Artikel mit Verpackung: | 0.0413 kg | Klingenform: | Hakenklinge abgerundet | Anzahl Lochung Klinge: | 3-Lochklinge | Ursprungsland: | DE | Basismaterial: | Stahl | Klinge rostfrei: | nein | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Klingenschliff: | Spezialschliff | Klingen-Facetten: | 1-fach | Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): | abgerundete Spitzen | Schneidkanten: | 2-fach nutzbar | Länge Artikel ohne Verpackung: | 51 mm | Breite Artikel ohne Verpackung: | 18.8 mm | Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung: | 0.63 mm | Länge Artikel mit Verpackung: | 64.3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsmesser, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, martor sicherheitsmesser klinge 19mm, haken klinge, martor hakenklingen, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Cutterklinge, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 362 | | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,70* | € 7,56* | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,86* | € 7,76* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,69* | € 8,10* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 6,28* | € 8,93* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 6,07* | € 9,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 362 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,70* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 75,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 362 | | Versand: Lager 362 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|