Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYPER HD34A8 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HYPER HD34A8 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
HYPER HD34A8 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
HYPER HD34A8 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
HYPER HD34A8 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
HYPER HD34A8 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
HYPER HD34A8 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
Artikel-Nr.:
     5X6K3-17590021214
Hersteller:
     Hyper
Herst.-Nr.:
     HD34A8
EAN/GTIN:
     6941921148003
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Breite:
120.1 mm
Tiefe:
26.2 mm
Höhe:
39.95 mm
Gewicht:
82.8 g
Warentarifnummer (HS):
84719000
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Stromverbrauch (max.):
7.5 W
Produktfarbe:
Weiß
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), SD
HD-Typ:
4K Ultra HD
Anzahl der Display unterstützt:
1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Hub-Schnittstellen:
HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5X6K3
3 Tage
12
pro Stück
€ 6,95*
ab € 28,36*
€ 39,54*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 37,12*
€ 49,39*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 37,39*
€ 49,41*
4 Tage
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 46,72*
€ 61,29*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 49,67*
€ 64,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5X6K3
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5X6K3
Versand: Lager 5X6K3
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5X6K3
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.