Datenleitung Leitungsquerschnitt: 4 x 0,25 mm² Grau (RAL 7032) PVC Außenmantel Flammwidrig Farbcode: DIN 47100 Verpackungseinheit: Meterware *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grunds...
ASSNET250 Cat.6 U/UTP Verlegekabel, 305 m, Eca Die ASSNET Installationskabel garantieren hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk Produktvorteile: 1GBit Ethernet 250 MHz Über...
Cat.7 S/FTP Erdverlegekabel, 1000 m, Simplex, PE Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: 10GBit Ethernet 1200 MHz Übertragungsfrequenz Permanent Link ...
Paarverseilte Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100 UNITRONIC® LiYY (TP) - paarverseilte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer...
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Grau Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 16 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.0117mm Anzah...