Quadro-Ringratschen-Schlüssel • Chrom-Vanadium-Stahl • Arbeitswinkel 5° Hinweis: 4 Schlüsselweiten in einem Schlüssel. Die Drehmomente liegen über der DIN 3110.
Produktbeschreibung:Flache Ausführung Mit dünnwandigen Ringen UD-Profil Rückschwenkwinkel 7° bis 14x15 mm, 6° von 16x17 mm bis 18x19 mm Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug Vanadium-Stahl 31CrV3...
Knarren-Ringschlüssel 12 x 13 mm • Abgewinkelt • Mit Umsteller für Rechts- und Linkslauf Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwert...
Produktinformation: ELORA "ELO-Drive" Ring-Maul- und Doppelringschlüssel sind an den Ringen mit dem "ELO-Drive" Profil ausgerüstet: Somit hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben/mutte...
1000 V Ratschenringschlüssel nach DIN 3110 / ISO 3318 (Drehmoment) aus Chrom-Vanadium-Stahl. Ratschenmechanismus mit Feinverzahnung (72 Zähne) und einem Rückstellwinkel von 5° (Schenkelwinkel). Der...
Doppelring-MicroSpeeder, 23246, Proxxon Doppelring-MicroSpeeder in geradem, schlankem Design. Ideal zum Einführen in enge Räume. Häufig verwendet für den Ausbau von Motoren, Arbeiten an Automatikge...