LED-Netzteil 24V 12-75W, dim. 4522-24Das Netzteil ist dimmbar über Phasenabschnittsdimmer oder PhasenanschnittsdimmerMit der Konstantspannungstechnologie (CV) ist es für Leuchten mit konstanter Spa...
LED-Netzteil 24V 240W 4255-24Schaltnetzteil für Hutschienenmontage LED Anzeige für DC OK. durch die geschlossene Bauform sind die Schraubanschlüsse berührgeschützt Überlastschutz durch Strombegrenzung
LED-Controller = Abschlusskappe für LED-Treiber Zubehör für LED-Treiber. LT-Kappe für die LED-Treiber der Serien LT10, LT20, LT40, LT60 und LT100 und für die Dimmersteuerung DIMMbox.
Die innovative NEW TRIA 68 Einbauleuchte besticht durch ihre Einfachheit und Effektivität. Verfügbar in schwarz matt, weiß matt oder aluminium gebürstet ist es in runder bzw. quadratischer Form sow...
LED-Netzteil 24V 320W 2800-24LED-Netzteil IP67 High Quality 24 V/DC, 6,3A, 320 W EIGENSCHAFTEN: Universaleingang Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery geschützt gegen Kurzschluss, Übe...
LED-Netzteil 24V 120W, dim. 5028-24Das Netzteil ist dimmbar über Phasenabschnittsdimmer oder Phasenanschnittsdimmer Mit der Konstantspannungstechnologie (CV) ist es für Leuchten mit konstanter Span...
Ausgangsspannungsbereich = 2 To 40V Ausgangsleistung max. = 20W Dimmbar = Ja Eingangsspannung = 220 bis 240 V Betrieb = Konstantstrom LED-Controller = LED-Treiber Dimmbetrieb = 0-10 V Serie = EC20M...