LED-Netzteil, Powerline Base, 24V-DC, 60W, L 180, B 53, H 30 elektronisch Kurzschluss-/Überlast-/Überspannungsschutz Leistung: 60W Maße, mm: L 180, B 53, H 30
Das NEW TRIA 1 SET besticht durch seine Einfachheit und Effektivität. Verfügbar in schwarz, weiß oder aluminium gebürstet ist es in runder bzw. quadratischer Form sowohl einflammig als auch mehrfla...
rutec LED Netzgeräte 12 V und 24 V DC für die Innen- und Außenanwendung IP67 Eingebaute Blindstromkompensation (Aktiv PFC) Schutzklasse II, CE, SELV, RoHS, TÜV Rheinland Schutz gegen Kurzschluss, Ü...
LED-Netzteil 24V 600W 3143-24LED-Netzteil IP67 High Quality 24 V/DC, 25A, 600 W EIGENSCHAFTEN: Universaleingang Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery geschützt gegen Kurzschluss, Über...
LED-Controller = LED-Treiber Eingangsspannung AC oder DC = dc Primärtyp = DC-DC Der ILA-1CH-LED-TESTER-USB-01. Der lineare LED-Treiber besteht aus einem Linearregler mit vom Benutzer austauschbaren...
LED-Netzteil 250mA 5770Gleichstromausgang mit konstanter Ausgangsspannung von 12, 24 oder 48 V Geeignet für Leuchten der Klasse II Kleines Gehäuse Zugentlastungen für den unabhängigen Gebrauch Durc...