Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omega 5 Lupenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omega 5 Lupenleuchte
Omega 5 Lupenleuchte
Omega 5 Lupenleuchte
Omega 5 Lupenleuchte
Omega 5 Lupenleuchte
Omega 5 Lupenleuchte
Artikel-Nr.:
     4502-07L3911
Hersteller:
     Daylight Studios
Herst.-Nr.:
     E25110
EAN/GTIN:
     4099891441340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampen daylight
Omega 5-Lupe, E25110, Daylight Features * 42 Premium-Tageslicht-LEDs mit 2 Helligkeitsstufen * Schwerlastarm mit verstärkten Gelenken * Lange Reichweite max. 115 cm (45,3") * Einzigartiger Schnellwechsel-Linsenmechanismus - keine Werkzeuge erforderlich
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Dioptrien:
5 dpt
ESD-Schutz:
Nein
Farbtemperatur:
6000 K
Leistung:
8 W
Linsendurchmesser:
127 mm
Nennspannung:
230 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
3.66 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, lupenlampe 6400k, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Laborlampe, Laborleuchte, Vergrößerungslampe, Vergrößerungsleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Werkstattausstattung, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Lupe, Vergrößerungsglas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 127,79*
€ 157,83*
2 Tage
10
€ 3,79*
ab € 128,15*
€ 157,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,18*
€ 182,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,16*
€ 182,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,99*
€ 178,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,79*
€ 152,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Daylight Versender
D53060
ab € 77,87*
Zubehör
Daylight Studios
E52080
ab € 87,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.