Für einfachen Datentransfer USB-Verbindung für schnelle Datenübertragung zum PC Das lange USB-Kabel wurde konzipiert, um verschiedene Olympus Audio Geräte an einen PC anzuschließen.
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port. Die Schrauben des Steckers gewährleisten e...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port. Die Schrauben des Steckers gewährleisten e...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port. Die Schrauben des Steckers gewährleisten e...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port. Die Schrauben des Steckers gewährleisten e...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port. Robuster Metallmantel Das USB Kabel verfüg...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port. Robuster Metallmantel Das USB Kabel verfüg...
USB 3.0 Anschlusskabel mit einer maximalen Geschwindigkeit von 5 Gbps und einer Stromversorgung von bis zu 900 mA. Es entspricht dem USB 3.0 Standard mit einer Kabelstärke von AWG 28. Das Kabel ist...
USB 3.0 Anschlusskabel mit einer maximalen Geschwindigkeit von 5 Gbps und einer Stromversorgung von bis zu 900 mA. Es entspricht dem USB 3.0 Standard mit einer Kabelstärke von AWG 28. Das Kabel ist...
Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB Geräte mit dem PC. Zum Anschluss externer USB Endgeräte ( mit B Buchse, z. B. externe Festplattengehäuse, Scanner oder Drucker ) an...
LogiLink USB-Kabel 9-polig USB Typ A M 10-polig Micro-USB B M 1 m 3.0 Artikeldetails: Produktbeschreibung: LogiLink - USB-Kabel - USB Typ A zu Micro-USB Typ B - 1 m Typ: USB-Kabel Technologie: Dopp...
USB 3.0 Anschlusskabel mit einer maximalen Geschwindigkeit von 5 Gbps und einer Stromversorgung von bis zu 900 mA. Es entspricht dem USB 3.0 Standard mit einer Kabelstärke von AWG 28. Das Kabel ist...