Das FutureCom™ S/FTP 550/23 Kabel ist für Anwendungen bis 550 MHz spezifiziert und übertrifft mit seinen Übertragungseigenschaften die Anforderungen der heute definierten Kategorie 6A nach EN 50288...
Datenkabel für Kat.7 Verkabelungen - jetzt mit Brandschutzklasse Cca Draka Datenkabel UC900 SS23 für Kat.7 Verkabelungen Einzelpaarabschirmung mit gemeinsamem Geflechtschirm Farbcode: wsbl/blws, ws...
Verlegekabel für SOHO-Anwendungen Dieses ungeschirmte CCA Cat5e-Installationskabel von Intellinet ist geeignet für preiswerte SOHO-Netzwerkanwendungen. Dank der praktischen Tabelle auf der Spenderb...
ASSNET250 Cat.6 U/UTP Verlegekabel, 305 m, Eca Die ASSNET Installationskabel garantieren hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk Produktvorteile: 1GBit Ethernet 250 MHz Über...
Das Verlegekabel wird auf eine Trommel gewickelt geliefert. Technische Daten: Kabel zum Installieren Cat. 7a Verlegekabel bis 1200MHz Aufbau: 4x2xAWG23/1 PIMF bis 10 Gbit geeignet Vollkupfer-Adern ...
UC1500SS22 Kat. 7A gelb 4P S/FTP AWG22 60045752-Dca-T1000Installationskabel für den Innenbereich UC1500 SS22 C7A S/FTP 4P LSHF-FR 1000DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat 7A für die strukturiert...
Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 6A für strukturierte Gebäudeverkabelung Twisted Pair Installationskabel Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung Für den Einsatz in 10-G...
J-2Y(ST)Y 20x2x0,6 S Fernmelde-InnenkabelISDN-fähiges Innenkabel zur Übertragung von Daten bis 16 MHz, für alle Token Ring und Ethernet 10BaseT-Anwendungen. Es ist zur Übertragung analoger und digi...
Cat.6A U/UTP Verlegekabel, 500 m, Simplex, Eca Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: 10GBit Ethernet 500 MHz Übertragungsfrequenz PoE Power over Eth...