Versorgungsspannung = 28.8V dc Funktion = Lichtstrahl/Lichtschranke Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4 PL ISO 13849-1 = e SIL IEC 61508 = 3 Anschluss Typ = Schraubbefestigung Serie = UE401mm Güte...
Versorgungsspannung = 30V dc Anzahl der Kanäle = 2 Sicherheitskontakte = 2 Funktion = Sicherheitsüberwachung Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4 PL ISO 13849-1 = e SIL IEC 61508 = 3 Anschluss Typ ...
Versorgungsspannung = 30V dc Anzahl der Kanäle = 2 Sicherheitskontakte = 2 Funktion = Sicherheitsschalter Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4 PL ISO 13849-1 = e SIL IEC 61508 = 3 Anschluss Typ = S...
Versorgungsspannung = 24V dc Serie = T4000 Die SICK-Evaluierungseinheit verfügt über einen hohen Codierungsgrad.Steckklemmen FehleranzeigeHinweisProduktdetails decken die gesamte Produktfamilie ab....