USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s...
USB 2.0 Kabel mit einem Typ A und einem Micro B Stecker USB Kabel mit einem Typ A und einem Micro B USB Anschluss Zum Anschluss von Geräten mit Micro-USB Buchse; wie z.B. Digitalkameras, Handys, MP...
Zuverlässige Verbindungen Manhattan Hi-Speed USB 2.0 Kabel verbinden ganz einfach USB-Peripheriegeräte und Zubehör mit PCs und Notebooks. Ideal für die Nutzung von USB-fähigen Laufwerksgehäusen, Hu...
Qualitätsverbindungen für SuperSpeed-Performance MANHATTAN SuperSpeed USB 3.0 Kabel wurden mit hochwertigem Material designt, entwickelt und gefertigt, um höhere Geschwindigkeiten für die nächste S...
USB 2.0 Anschlusskabel - USB A - Micro B Nutzen Sie externe Geräte mit Micro USB Anschluss - Konform zu USB 2.0 (Hi-Speed) für schnelle Datenübertragung Produktvorteile: USB Anschlusskabel USB A au...
All-in-One-USB-A-Synchronisierungs-/Ladekabel wird an alle Ihre häufig verwendeten Mobilgeräte angeschlossen Jetzt können Sie alle Ihre Geräte mit einem einzigen Kabel aufladen und synchronisieren,...
Merkmale: USB Typ A Stecker auf USB Micro B Stecker Zum Anschluss eines USB-Gerätes an einen USB-Hub oder Computer Bis zu 480 Mbit/s Hi-Speed USB 2.0 für ultra-schnelle Datentransferraten ohne Date...
USB 2.0 Anschlusskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit micro B Buchse, z....