3x USB Ladekabel, USB-A-Stecker auf USB Typ C Stecker, Nylon, grün, 0,9m · Anschlüsse: USB 2.0 A Stecker - USB Typ C Stecker · Länge: 0,9m · Anschluss, Gehäusematerial: ALU · Material Außenmantel: ...
Das USB-Versorgungskabel Akyga® AK-DC-01 mit der Länge von 0.8 m. Nach Anschluss an ein Ladegerät oder USB-Netzteil dient es zur Versorgung aller mit einem Stecker 5.5 x 2.1 mm kompatiblen Geräte.
USB Daten- und Ladekabel aus Kunststoff Das praktische ANSMANN Daten und Ladekabel bietet die optimale Lösung zum Laden mit bis zu 2.4 A und synchronisieren Ihrer Daten mit bis zu 480 Mbit/s. Die S...
Hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerät können Sie Ihr Handy in Höchstgeschwindigkeit laden - Maximale Kompatibilität für alle Handys, Tablets und andere Geräte mit...
Das besonders verstärkte Kabel lädt und synchronisiert die neuesten iPhones, iPads und iPods Dieses hochbelastbare USB-Synchronisations-/Ladekabel (Stecker/Stecker) verbindet Ihr iPhone, iPad oder ...
APC NetBotz USB Cable, Plenum-rated - 16ft/5m Ausgang Anzahl von Ports: 1 Abmessungen Nettogewicht: 0.23 KG Maximale Höhe: 13.00 mm Maximale Breite: 203.00 mm Maximale Tiefe: 203.00 mm Versandgewic...
Lenovo DisplayPort-DisplayPort-Monitorkabel (0B47092) - Effizienteres Arbeiten durch weitere Monitore - Anschluss von zwei DisplayPort-Monitoren an einen einzigen DisplayPort-Monitoranschluss
Dieses USB Kabel von Delock dient zur Anschluss von USB Geräten mit USB-B mini 5pin Anschluss. Hierzu verbinden Sie einfach das Kabel mit dem USB Gerät und einem freien USB Port Ihres Systems.
Dieses Kabel dient zur Verlängerung einer USB 3.0 Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchse lässt sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slotblech, ...
Der Voyager® 1200g-Laser-Barcode-Scanner von Honeywell, entwickelt auf der Grundlage des weltweit meist verkauftesten Einlinien-Laser-Scanners, bietet eine effektive Scan-Leistung für praktisch all...