Dieses USB zu seriell RS-232 RJ12 Adapterkabel von Delock eigent sich zum Regeln und Überwachen der Rack Power Distribution Units und Rack Transfer Switches von APC.
Merkmale: USB 2.0 Standard-A auf Standard-B-Stecker Zum Anschluss eines USB-2.0-Geräts an einen USB-Hub oder Computer Unterstützt Übertragungsraten bis zu 480 Mbit/s Hi-Speed USB 2.0 für ultra-schn...
Das Netzkabel Akyga® AK-DC-04 mit 5,5x2,5 mm-Anschluss ist ein Netzteil mit hoher Funktionalität - es kann verschiedene Arten von Netzwerkgeräten wie CCTV-Kamera, Router oder Access Point mit Strom...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker und Buchse, kann in beide Richtungen in eine USB-A Buchse gesteckt werden. Es ist weiterhin möglich einen USB Stecker in beiden Richtungen an die EASY-...
- hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerat konnen Sie Ihr Handy in Hochstgeschwindigkeit laden - maximale Kompatibilitat fur alle Apple iPhones, iPads und iPods - Da...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft Kabellänge - Metrisch: 2 m USB-Version: USB 2.0 Mantelfarbe: Schwarz Produktpalette: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronische...