Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an. Das 3 m lange USB A-auf-B-Kabel USB2HAB3M verfügt über einen USB A-Stecker und einen USB B-Stecker und bietet eine hochwertige Verbindung mit ...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft Kabellänge - Metrisch: 5 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Stecker Elektronisch...
Das magnetische USB-Kabel Akyga® AK-USB-42 ist ein sehr praktisches und nützliches Gadget. Es erleichtert den Anschluss von Smartphones oder anderen mobilen Geräten mit einem USB-Anschluss zum Aufl...
Dieses USB zu seriell RS-232 RJ12 Adapterkabel von Delock eigent sich zum Regeln und Überwachen der Rack Power Distribution Units und Rack Transfer Switches von APC.
Zuverlässige Verbindungen MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 Kabel verbinden ganz einfach USB-Peripheriegeräte und Zubehör mit PCs und Notebooks. Ideal für die Nutzung von USB-fähigen Laufwerksgehäusen, Hu...
Mobile charging kit (Standard-Powerbank: 5K mAh + 3-in-1-Kabel) | ultraschlanke, tragbare Stromversorgung Ob für ein episches Gruppenfoto bei Sonnenuntergang oder eine letzte SMS, bevor der Flieger...
Das Akyga® AK-DC-03 USB-Stromkabel mit 3,5 x 1,35 mm-Stecker eignet sich ideal für die Stromversorgung von Lautsprechern, Taschenlampen, Radios und anderen Geräten mit einem Stecker dieser Größe. D...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker und Buchse, kann in beide Richtungen in eine USB-A Buchse gesteckt werden. Es ist weiterhin möglich einen USB Stecker in beiden Richtungen an die EASY-...
USB 2.0 Verbindungsleitung, eine Seite mit USB Stecker Typ A für Frontplattenmontage, andere Seite mit Standard USB Stecker Typ B. Nennspannung: 30 VAC, Nennstrom: 1,0 A, Kabelaufbau: 4 adrig, Kabe...