Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook mit Drucker, Scanner oder Fax, zur Übertragung digitaler Daten, Signale und Strom. Verdrillte Datenpaare mit einem Außenmantel aus robustem PVC-Material mini...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Hochwertige Verbindung eines PC mit einem Peripheriegerät (z.B. Drucker, Scanner) mit USB-B Schnittstelle. Durch versilberte Innenleiter in Verbindung mit der hochwertigen Schirmung und den 24 kt. ...
USB-A auf USB-B Kabel, 1,5m, Typ=IS.ACAMUSBB-1.5M, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=-999, Länge=1.5 m, Anschlussart=USB, Art der Kommunikationsschnittstelle=USB 2....
Länge = 1.5m Steckverbinder 1 = USBA Steckverbinder 2 = USB B USB-Kabeltyp = USB-Kabel Gender Steckverbinder 2 = Stecker Standard-USB-A/B-Kabel mit einer Länge von fast 5 Fuß.