Druckerkabel und mehr Dieses Manhattan Anschlusskabel wird häufig für die Verbindung von Druckern an PC oder Notebook verwendet. Während viele Drucker den USB-B-Stecker benötigen, findet der USB-A-...
Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an. Das 2 m lange USB A-auf-B-Kabel USB2HAB2M verfügt über einen USB A-Stecker und einen USB B-Stecker und bietet eine hochwertige Verbindung mit ...
USB 2.0 Highspeed-Kabel mit USB-Stecker Typ A auf USB-Stecker Typ B. Zum Anschluss von USB 2.0 Geräten, wie Drucker, Scanner oder externen Festplatten. Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s.
Dieses USB 2.0 Kabel von Delock dient zum Anschluss aktiver USB Geräte mit USB Typ B Buchse, wie z. B. Drucker, externe HDD Gehäuse etc. an einen freien USB Typ A Port. Das doppelt geschirmte Kabel...
Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an. Das 1 m lange USB A-auf-B-Kabel USB2HAB1M verfügt über einen USB A-Stecker und einen USB B-Stecker und bietet eine hochwertige Verbindung mit ...
USB Anschlusskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB Geräte mit dem PC. Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. externe Festplattengehäuse, Scanner...
USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für Kontaktsicherheit auch bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbit...
USB 2.0 Highspeed-Kabel mit USB-Stecker Typ A auf USB-Stecker Typ B. Zum Anschluss von USB 2.0 Geräten, wie Drucker, Scanner oder externen Festplatten. Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s.
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
USB 2.0 Anschlusskabel Sichere und zuverlässige Verbindung Produktvorteile: Sichere und zuverlässige Verbindung Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. externe Festplattengehäuse,...
shiverpeaks®-BASIC-S--USB Kabel, Typ A Stecker auf Typ B Stecker, HIGH SPEED, vergoldete Kontakte, USB 2.0, weiß, 3,0m Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel eine externe Festplat...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Dieses hochwertige USB Kabel entspricht dem neuen USB 3.0 Standard und unterstützt eine schnellere Datentransferrate von bis zu 5 Gb/s (Super Speed). Es dient zum Anschluss neuer USB 3.0 Geräte, wi...