Anschlusskabel für USB Geräte wie USB Hubs, Cardreader, Digitalkameras, etc. an den PC oder Mac. Der kleine 5-polige Mini USB Stecker hat sich bei vielen Herstellern als ideale platzsparende Schnit...
Schließen Sie Mini USB-Geräte über größere Entfernungen an, ohne dass das Kabel im Weg ist Das 2 m lange USB-abwärtsgewinkelte Mini USB-Kabel USBAMB2MD ermöglicht eine hochwertige Verbindung zwisch...
Erfüllt oder übertrifft die USB 2.0-Spezifikationen Wird beispielsweise mit Kameras, Mobiltelefonen und PDAs mit 5-poligen Mini-B USB-Anschlüssen verbunden Unterstützt schnellere Datenübertragungsr...
USB 2.0 Kabel, nach dem USB-Bus-Standard - High Speed Datenübertragung bis 480 Mbs - Verbindung vom PC zu externer Festplatte, Kamera oder Mobiltelefon
Akyga® AK-USB-03 ist ein Kabel mit einer Länge von 1,8 m, das den Anschluss von Geräten ermöglicht, die mit 5-poligen USB-A- und USB-Mini-B-Anschlüssen gemäß USB 2.0-Standard ausgestattet sind. Das...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem Mini USB Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Akyga® AK-USB-18 ist ein 5.0 m langes Kabel zum Anschluss von Geräten mit USB-A und USB-B-Anschlüssen im USB-2.0-Standard. Das Produkt wird zur Datenübertragung zwischen Geräten verwendet. Es wird ...