Länge = 1.8m Steckverbinder 1 = USB C Steckverbinder 2 = USB C USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 3.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Weiß ...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections® verbindet ihre USB-C™ Geräte, wie beispielsweise ihr MacBook, Ultrabook oder Notebook, mit Geräten die über eine USB Micro B Buchse verfügen, wie be...
Das FX-I640 ist ein AOC-Hybridkabel mit einem Außendurchmesser von 4,5mm. Es entspricht der USB 3.1 (Gen2) -Spezifikation und ist abwärtskompatibel mit USB 2.0 und eignet sich für Datenübertragungs...
Dudao USB Typ C – Lightning Kabel mit einer Leistung von bis zu 65 W mit Power Delivery-Schnellladeprotokoll – weiß (TGL3X) Das Dudao TGL3X-Kabel passt seine Leistung an Ihr Gerät an . Es versorgt ...
FiberX FX-I545 USB-A auf USB-B AOC Glasfaser Kabel Das FX-I545-010 ist ein 10,00m langes AOC Hybridkabel mit 4,5mm Außendurchmesser. Es entspricht der Spezifikation USB 3.1 (Gen2) und ist so für Da...
Versorgen Sie Ihre USB Type-C-Geräte mit Strom Verwenden Sie dieses USB-C™ zu USB-C-Kabel mit bis zu 5 A (100 W) Ausgangsstrom zur Stromversorgung und zum Aufladen eines USB-C-Laptops, zum Beispiel...
USB-3.0-Anschlusskabel zum Anschluss eines USB-Hubs oder eines USB-Endgerätes (mit B Micro Buchse) an den USB Port Ihres PCs, Datentransfer bis zu 5000 Mbps (Super-Speed).
Länge = 1.8m Steckverbinder 1 = USB C Steckverbinder 2 = USB C USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 3.1 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Schwa...
USB 2.0 Anschlusskabel USB Typ C Stecker an USB B Stecker Zum Anschluss z. B. von USB Drucker, USB Festplatten, Scanner etc. mit USB B Anschluss an einen PC mit USB Typ C Buchse Für Datenübertragun...
FiberX FX-I645 USB-A auf USB-B-AOC Glasfaserkabel Das FX-I645 ist ein AOC-Hybridkabel mit einem Außendurchmesser von 4,5mm. Es entspricht der USB 3.1 (Gen2) -Spezifikation und ist abwärtskompatibel...
Dudao USB Type C - Lightning Kabel mit Power Delivery 20W schwarz (L7MaxL) Das Dudao L7MaxL-Kabel passt seine Leistung an Ihr Gerät an . Es versorgt Ihr Smartphone und Tablet effektiv mit Strom – e...