Die hochwertigen, passgenauen und robusten Steckverbinder von Good Connections® sind für anspruchsvollste Industrieanwendungen entwickelt worden. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, stan...
USB 2.0 Anschlusskabel USB Typ C Stecker an USB B Stecker Zum Anschluss z. B. von USB Drucker, USB Festplatten, Scanner etc. mit USB B Anschluss an einen PC mit USB Typ C Buchse Für Datenübertragun...
Das FX-I630 ist ein langes AOC-Hybridkabel mit einem Außendurchmesser von 4,5mm. Es entspricht der USB 3.1 (Gen2) -Spezifikation und ist abwärtskompatibel mit USB 2.0 und eignet sich daher für Date...
Dudao Kabel Micro USB Kabel 2. 4A 2m: USB-/Micro-USB-Kabel. Perfekt, um die Energie mobiler Geräte wie Smartphones und Tablets zu erneuern. Sofortiges und sicheres Aufladen - Der Strom von 2,4 A un...
Laden und synchronisieren Sie Ihre USB-Type-C-Mobilgeräte, ohne dabei das Kabel im Weg zu haben Dieses rechtwinklige USB-C™-Kabel eignet sich hervorragend zum Laden Ihrer Mobilgeräte in einem Auto ...
Laden Sie Ihre stromhungrigen Mobilgeräte mit diesem 0,25 mm² Micro-USB-Kabel Dieses 0,05/0,25 mm² Micro-USB-Kabel ist mit einem 0,25 mm²-Draht ausgestattet, um die gesamte Leistung zu bieten, die ...
Länge = 1m Steckverbinder 1 = USB C Steckverbinder 2 = USB C USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 3.1 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Weiß Mo...
Mit dem USB 3.0 Kabel von kabelmeister® verbindet Sie ihre USB-A Geräte, beispielsweise eine externe HDD oder einen Hub mit Geräten die über eine USB-A Buchse verfügen, beispielsweise ihrem Noteboo...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
USB 2.0 Anschlusskabel USB Typ C Stecker an Micro-B Stecker (5-polig) Zum Anschluss z. B. von Mobilgeräten, USB Festplatten, USB Grafikkarten etc. mit Micro-B Anschluss an einen PC mit USB Typ C Bu...
Das FX-I630 ist ein langes AOC-Hybridkabel mit einem Außendurchmesser von 4,5mm. Es entspricht der USB 3.1 (Gen2) -Spezifikation und ist abwärtskompatibel mit USB 2.0 und eignet sich daher für Date...
Dudao 2. 1A Lightning Kabel 2m: USB-/ Lightning-Kabel. Perfekt, um die Energie mobiler Geräte wie Smartphones und Tablets zu erneuern. Sofortiges und sicheres Laden - Der Strom von 2,1 A und ein Ka...