USB Type-C™ Anschlusskabel Zum superschnellen Synchronisieren und Laden Produktvorteile: Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar Hohe USB-Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps Unterstützt bis zu 3A S...
Das hochwertige LINDY USB 2.0 Kabel ist voll kompatibel zur USB OTG Spezifikation, zur USB 2.0 Spezifikation sowie abwärtskompatibel zu den Vorgängerstandards. Es unterstützt alle Datentransferrate...
USB High Speed 2.0 Kabel, A/A Stecker, USB 2.0, 0,5m Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel eine externe Festplatte mit Ihrem PC, MAC oder Ultrabook. Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt...
USB High Speed 2.0 Kabel, A/A Stecker, USB 2.0, 1,0m Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel eine externe Festplatte mit Ihrem PC, MAC oder Ultrabook. Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt...
Sie sind es leid, mehrere Netzadapter mitzuführen, um Ihre 5-V-Geräte zu betreiben oder zu laden, z. B. externe Festplatten, Streaming-Media Player und Bluetooth®-Lautsprecher? Dieses 2 m USB-Strom...
Sie sind es leid, mehrere Netzadapter mitzuführen, um Ihre 5-V-Geräte zu betreiben oder zu laden, z. B. externe Festplatten, Streaming-Media Player und Bluetooth®-Lautsprecher? Dieses 1 m USB-Strom...
Laden Sie Ihre USB-Type-C-Geräte auf, und reduzieren Sie KabelsalatVerwenden Sie dieses USB-C™ zu USB-C-Kabel mit bis zu 5 A (100 W) Ausgangsstrom zur Stromversorgung und zum Aufladen eines USB-C-L...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von kabelmeister® bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit Kupf...
USB High Speed 2.0 Kabel, A/A Stecker, USB 2.0, 3,0m Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel eine externe Festplatte mit Ihrem PC, MAC oder Ultrabook. Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt...
Das 4 Sterne Oehlbach USB Evolution Kabel ist dank 24 Karat vergoldeter Kontakte absoluter Garant für perfekte Kontaktsicherheit und eine sichere Verbindung. Die 2-fach Schirmung negiert sämtliche ...
Laden und synchronisieren Sie Ihre USB Type-C-Geräte und versorgen Sie sie mit Strom Mit diesem USB 3.0-USB-C-Kabel schließen Sie Ihre USB Type-C-Geräte an, um sie zu laden, zu synchronisieren und ...