Bietet die vierfache Datentransfergeschwindigkeit jedes anderen Kabeltyp, ermöglicht 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit Strom durch ein einziges KabelDieses Thunderbolt™ 3-Kabel (40 Gbit/s)...
USB auf USB-C Kabel 100cm ideal für Galaxy S8/S9/S10/S20 USB-C Lade & Daten Kabel 1 Meter 1 Meter langes USB-C Lade- & Daten-Kabel zB. für Samsung Galaxy S8 Handys. Natürlich auch für andere Tablet...
USB C - USB A-Kabel mit Leistung 66 W und Länge 1,2 m mit LED-Anzeige Joyroom S-AC066A16 – Schwarz Suchen Sie ein vielseitiges USB-auf-USB-C-Kabel, das den Anforderungen verschiedener Telefone gere...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo Line USB 3.0 Typ A Stecker an Micro-B Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochpe...
Verbinden Sie Ihren USB On-the-Go-fähigen Tablet-Computer oder Ihr USB On-the-Go-fähiges Smartphone mit USB 2.0-Geräten (Speichersticks, USB-Maus oder -Tastatur usw.) Mit dem weißen Micro USB On-Th...
USB C – HDMI 2.1 8K 60Hz Kabel 1,5 m Ugreen CM565 – Grau Das Kabel der Marke Ugreen sorgt für helle und lebendige Farben des angezeigten Bildes. Der Ton wird klar und ohne Rauschen sein. Audio und ...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo Line USB 3.0 Typ A Stecker an Micro-B Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochpe...
Dieses optische USB 3.0 Kabel überträgt Daten verlustfrei über größere Distanzen als herkömmliche Kupferkabel bei gleichbleibend hohen Datenraten bis 5Gbit/s. Bis zu 3 Kabel können hintereinander ...
Dieses USB 2.0 USB-C an USB-Mini B Kabel ist die perfekte Lösung zur Verbindung einer Kamera, eines Handys, eines Tablets oder eines anderen Geräts mit einem USB-Mini B Steckplatz an einen Computer...